交換レンズ 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)

交換レンズ 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058) - タムロン交換レンズ 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058) - タムロン交換レンズ 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058) - タムロン交換レンズ 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058) - タムロン交換レンズ 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058) - タムロン交換レンズ 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058) - タムロン交換レンズ 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058) - タムロン

世界初大口径F2スタート、フルサイズミラーレス対応ポートレートズーム。
フルサイズミラーレス一眼カメラ対応ズームレンズとして初めて開放F2を広角端で達成した、準広角35mmから望遠150mmまでカバーする高解像なポートレートズームレンズです。
【大口径F2-2.8で、やわらかなボケ味と高い解像性能を実現】
光の分散性を抑えたLD(Low Dispersion : 異常低分散)レンズ4枚やGM(ガラスモールド非球面)レンズ3枚といった特殊硝材をバランスよく配置し、被写体の様々な表情を繊細に描写する高い光学性能を備えています。広角端でF2、望遠端でF2.8の明るさを達成。ズーム全域で大口径ならではの美しくやわらかなボケ味をお楽しみいただけます。速いシャッター速度で手ブレを抑えたい場合や低ISO感度でノイズの発生を抑えたい場合でも明るさを十分に発揮するため、撮影シーンを問わず被写体を鮮やかに描写することが可能です。
【レンズ交換せずに準広角から望遠撮影まで楽しめる】
ポートレート撮影に最適な35mmから150mmまでの特徴的な焦点距離を持つズームレンズです。中望遠域の85mmでバストアップの写真を撮りながら、準広角域の35mmで全身を、望遠域の150mmで表情アップの撮影など、レンズを交換することなくズームリングの簡単な操作で撮影が可能。準広角から望遠までテンポよく、シームレスに、シャッターチャンスを逃すことなく撮影できます。
【高速・高精度AFで、どんな一瞬も逃さない】
AF駆動にリニアモーターフォーカス機構VXDを採用。クラス最高レベルの速度・精度を兼ね備えており、大口径レンズであっても最短撮影距離から無限遠まで快適にピント合わせができます。フォーカス追従性も非常に高く、被写体の一瞬の表情を逃しません。また静粛性に優れ、静けさが求められる環境下での静止画や動画撮影にも最適です。
【写真・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】
独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utilityに対応。カメラを通さず手軽に最新ファームウェアへのアップデートができるだけでなく、静止画・動画撮影時のフォーカシング操作などをサポートする機能を搭載。「A-Bフォーカス」や、MF時のフォーカスの動き方を「リニア」「ノンリニア」で選べるなど、各種機能を活用することで静止画や動画の撮影表現の幅が広がります。
【高い近接撮影能力を実現】
広角端35mmで最短撮影距離0.33m、最大撮影倍率は1:5.7を達成。室内など動きを制限される場所でも撮影位置やアングルを自在に決められるほか、F2-F2.8の明るさを活かして背景を大きくボカした演出などが可能です。
・新レンズデザインの採用で、操作性・質感ともに向上
・簡易防滴構造、防汚コート、フードロック機構

仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9付属品花型フード、レンズキャップ倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE)フィルター直径(Φmm)82レンズ構成15群21枚撮影距離(m)最短:0.33(WIDE) / 0.85(TELE)絞り最小:F16-22画角(対角画角)63°26'- 16°25'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)内容量1個
注意
※フルサイズミラーレス用ソニー E・ニコン Z マウント大口径ズームレンズにおいて世界初、2023年7月現在、タムロン調べ。
※対応する機能は各カメラにより異なります。詳しくはカメラの取り扱い説明書にてご確認ください。
※仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
マウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974731835-150mm F/2-2.8 Di III VXD ソニーE(Model A058)最大径×長さ:約Φ89.2×158約1165SONY E マウント
209,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
1974732735-150mm F/2-2.8 Di III VXD ニコンZ(Model A058)最大径×長さ:約Φ89.2×160.1約1190NIKON Z マウント
235,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする