広角端50mmスタートのズーム比8倍、フルサイズミラーレス一眼カメラ用超望遠ズームレンズ。
【標準域50mmから超望遠域400mmまでカバー】
ズーム比は驚異の8倍を達成し、標準域50mmから超望遠域400mmまで幅広い焦点距離をカバー。広角端を50mmとすることで、被写体のクローズアップだけでなく、周囲の背景を活かした画作りが可能。風景や野鳥、スポーツ撮影、運動会や集合写真での撮影など様々なシーンで活躍します。
【50-400mm全域での圧倒的な高画質】
全域での高画質を追求。レンズ構成は18群24枚。特殊硝材XLDレンズやLD(Low Dispersion:異常低分散)レンズ、GM(ガラスモールド非球面)レンズ、複合非球面レンズといった特殊硝材を効果的に配置し、軸上色収差をはじめとした諸収差を抑制。さらにBBAR-G2コーティングを採用することで、ゴーストやフレアの発生を大幅に抑制。屋外での逆光撮影でも被写体のディテールを緻密に描写できます。隅々までクリアでシャープな写りと、美しくやわらかいボケ味をお楽しみください。
【高速・高精度AFで、シャッターチャンスを逃さない】
AF駆動にリニアモーターフォーカス機構VXDを採用。クラス最高レベルの速度・精度を兼ね備えており、最短撮影距離から無限遠まで快適なピント合わせが可能。追従性も高く、野鳥やスポーツ撮影など被写体が動く場面にも対応します。
【コンパクトな超望遠ズームレンズ】
50mmから400mmの焦点距離をカバーしながらも、100-400mmクラスと比較し小型・軽量化の両立を実現。野鳥やスポーツ撮影でもフットワーク軽く、被写体を捉えることが可能です。
【手持ち撮影を強力にサポートする手ブレ補正機構VC】
タムロン独自の手ブレ補正機構VCを搭載し、望遠域で発生しやすい手ブレを効果的に抑制。薄暗い室内や夜景といった低照度下での手持ち撮影であっても画質の低下を軽減します。焦点距離100mm以下ではAI(人工知能)テクノロジー活用により、動画撮影に配慮した補正効果を得ることもできます。
【50mmから70mmまで、最大撮影倍率1:2を達成】
広角端50mmで最短撮影距離0.25m、50mmから70mmまで最大撮影倍率1:2という高い近接撮影能力を誇り、被写体に存分に近づいたハーフマクロ撮影をお楽しみいただけます。望遠端400mmで最短撮影距離1.5m、最大撮影倍率1:4を達成。自由度の高い撮影で被写体のさらなる魅力を引き出します。
【静止画・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】
独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・Android OS用モバイル版)に対応。フォーカスセットボタンにレンズやカメラ各種機能の割り当て、最新ファームウェアへのアップデートが可能で、モバイル版にも対応しており、レンズに触れることなく各種機能を使用可能。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。
【高い利便性・操作性】
新レンズデザインの採用や、ズームリング回転角75°、対応マウントごとに最適化されたスイッチボックスなど、ストレスなく撮影に没頭できるよう、使い勝手を向上させる様々な機能を搭載しています。
・簡易防滴構造&防汚コート
・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮