・あたたかみのある電球色発光タイプ
・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節
用途・防災 停電 アウトドア レジャー キャンプ 避難所 夜釣り 災害 台風 大雨 応急充電 モバイルバッテリーセット内容本体、ACアダプター、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、MC4ソーラー充電ケーブル、保証書、取扱説明書質量(kg)約2.2(本体のみ)出力AC:【定格出力200W(瞬間最大出力400W)】100V 60Hz 1口(2芯/3芯兼用)、DC:【DC5521ジャック】11.2V~14.6V/10A 1口、USB:【USB-A(QC3.0)】QC18W 2口/【Type-C】PD100W 1口適合品番TYH-45B(45Wソーラーテーブル)、TYH-B4W(40Wソーラーパネル)、TYH-B3F(30Wソーラーパネル)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W204 H188 D102バッテリー容量(Ah)6 ×8本保護機能過電圧、過放電、過負荷、短絡保護、温度保護充電時間(時間)AC充電器:約2.9時間、カーチャージャー12V.:約2.2時間、24V:2.9時間LED最大5W(Low/High/SOS/Flash)動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)3.2V 48000/153.6Wh(リン酸鉄リチウムバッテリー)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個