曜日別特売

2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで

2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで - GOODGOODS(グッド・グッズ)2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで - GOODGOODS(グッド・グッズ)2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで - GOODGOODS(グッド・グッズ)2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで - GOODGOODS(グッド・グッズ)2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで - GOODGOODS(グッド・グッズ)2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで - GOODGOODS(グッド・グッズ)2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで - GOODGOODS(グッド・グッズ)2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。
・屋外使用可能キャップ付きの防雨型!
・2分岐コードだから、一つのコンセントで2つの灯具などをご使用頂けます。

セット内容分岐コード本体材質VCT長さ(mm)約824質量(g)約400出力125V 15A入力AC85-265V 50/60Hz適合品番投光器: CB-BL320W10K 、 GD-H100B 、 GD-100W 、 GD-40C 、 LD-J6D 、 LDT-56C防塵防水性能防雨型(キャップ付き)電源コード3 1.25mm2 2P/3Pプラグ(収納可能)コネクタ2個口RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19825718CT3-B1A
3,800
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする