GOODGOODS製ロープライト ルミナスリンク 専用電源コード

GOODGOODS製ロープライト ルミナスリンク 専用電源コード - GOODGOODS(グッド・グッズ)GOODGOODS製ロープライト ルミナスリンク 専用電源コード - GOODGOODS(グッド・グッズ)GOODGOODS製ロープライト ルミナスリンク 専用電源コード - GOODGOODS(グッド・グッズ)GOODGOODS製ロープライト ルミナスリンク 専用電源コード - GOODGOODS(グッド・グッズ)GOODGOODS製ロープライト ルミナスリンク 専用電源コード - GOODGOODS(グッド・グッズ)GOODGOODS製ロープライト ルミナスリンク 専用電源コード - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・グッドグッズ製ロープライト、ルミナスリンク専用電源コード
・テープライト最長50mまで連結対応が可能です

用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。セット内容電源コード本体対応製品TP-S5M(片面発光5mテープライト),TP-W10M(両面発光10mテープライト)、TP-S15M(片面発光15mテープライト)、TP-W20M(両面発光20mテープライト)TP-S25M(片面発光25mテープライト)材質PVCサイズ7mm 15mm 長さ1.5m長さ(m)50(連結時)出力DC95V 6.5A(最大8Aまで)本体質量(kg)約0.2入力電圧(V)AC 100 50/60Hz最大消費電力(W)600RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※規定された長さ以上に連結しないようご注意ください。
※グッドグッズ性テープライト専用の電源コードです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19825657TP-95V
5,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする