曜日別特売

LEDバルーンライト エアグロウ ライトのみ 640W 480W 320W 専用ケース付き 三脚別売り 虫を防ぐフィルター付き

LEDバルーンライト エアグロウ ライトのみ 640W 480W 320W 専用ケース付き 三脚別売り 虫を防ぐフィルター付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDバルーンライト エアグロウ ライトのみ 640W 480W 320W 専用ケース付き 三脚別売り 虫を防ぐフィルター付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDバルーンライト エアグロウ ライトのみ 640W 480W 320W 専用ケース付き 三脚別売り 虫を防ぐフィルター付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDバルーンライト エアグロウ ライトのみ 640W 480W 320W 専用ケース付き 三脚別売り 虫を防ぐフィルター付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDバルーンライト エアグロウ ライトのみ 640W 480W 320W 専用ケース付き 三脚別売り 虫を防ぐフィルター付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDバルーンライト エアグロウ ライトのみ 640W 480W 320W 専用ケース付き 三脚別売り 虫を防ぐフィルター付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDバルーンライト エアグロウ ライトのみ 640W 480W 320W 専用ケース付き 三脚別売り 虫を防ぐフィルター付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDバルーンライト エアグロウ ライトのみ 640W 480W 320W 専用ケース付き 三脚別売り 虫を防ぐフィルター付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・防眩効果のあるバルーンで360°柔らかくしっかり明るく照らします
・電源を入れるとライトが点灯し、バルーン内に送風されバルーンを膨らませます。
・フィルターが空気中のホコリや虫などをキャッチし中に入り込んでしまうことを防ぎます
・替えフィルター付きで、バルーン内を清潔に保ち易い構造です。
・320W/480W/640Wのハイパワー3段階の明るさで広範囲を照射します。
・半径40m(直径80m)の広範囲照明です
・別売りの専用三脚(品番:JD-BL30K)と組み合わせて使用するバルーンライトです。
・LEDライトだから虫が寄り付きにくい光です。
・保管、持ち運びに便利な専用ケース付属

用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、セット内容ライト本体、バルーン、バルーン固定バンド、収納バッグ、予備フィルター 1個、六角レンチ、取扱説明書、保証書材質アルミニウムADC12(ライト)/ナイロン(バルーン)消費電力(W)HIGH:640/MID:480/LO:320本体質量(kg)約18.4入力電圧(V)AC100-240 周波数:50Hz/60Hz適合品番JD-BL30K(専用三脚)発光色昼白色(5000K±10%)サイズ(mm)Φ360×675(ライト)/Φ900×700(バルーン)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射距離(m)直径80内容量1個
注意
※完全防水ではありません。
※常設用照明として使用しないで下さい。
※取扱説明書をご確認の上ご使用のほどお願いいたします。
※ライトのみの製品となります。別途、専用三脚(品番:JD-BL30K)をお求めの上ご使用ください。
※画像は、専用の灯具用三脚(品番:JD-BL30K)を使用した状態の画像です。
※豪雨・防風などの悪天候でのご使用はお辞め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19825700GD-BL640W
358,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする