曜日別特売

LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト

LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!
・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用
・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。
・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。
・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です
・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き

用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。防水保護等級IP65(生活防水)発光色昼光色(6000K±10%)セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)RoHS指令(10物質対応)対応照射方式片面発光タイプ耐衝撃IK10内容量1個
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※ライトを重ねたり、巻いた状態などで点灯させないで下さい。
※専用の電源コードをご使用ください。
※指定された長さを守ってご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力(W)
本体質量(kg)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体画像19825639TP-S15M約13500(1mあたり900)180約2.67×15×15000TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-S5M(片面発光5mテープライト)、TP-S25M(片面発光25mテープライト)
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
本体画像19825648TP-S25M約22500(1m当たり 900)300約3.97×15×25000TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-S5M(片面発光5mテープライト)、TP-S15M(片面発光15mテープライト)
32,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする