延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付

延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付 - GOODGOODS(グッド・グッズ)延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付 - GOODGOODS(グッド・グッズ)延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付 - GOODGOODS(グッド・グッズ)延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付 - GOODGOODS(グッド・グッズ)延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付 - GOODGOODS(グッド・グッズ)延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付 - GOODGOODS(グッド・グッズ)延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付 - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。
・10mの延長コードで、コンセントから離れ場所などの使用に便利です。
・防水キャップ付きで不使用時の水の侵入を防ぎます。

セット内容延長コード本体材質PVC質量(kg)約1.73定格電圧(V)125全長(m)約10定格電流(A)15適合品番GD-BL320W(320Wバルーンライト)、GD-BL640W(640Wバルーンライト) 、 GD-40C(40W円柱ライト) 、 GD-100W(100W円柱ライト) 、 GD-H100B(100W円柱ライト)電線仕様-種別VCT1.25mm2、3芯導体RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19825727CT3-B10M
5,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする