曜日別特売

デジタル台はかり DP-5700(検定付き

デジタル台はかり DP-5700(検定付き - Yamato(大和製衡)デジタル台はかり DP-5700(検定付き - Yamato(大和製衡)デジタル台はかり DP-5700(検定付き - Yamato(大和製衡)デジタル台はかり DP-5700(検定付き - Yamato(大和製衡)デジタル台はかり DP-5700(検定付き - Yamato(大和製衡)

指示計はスタンダードタイプ
操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能
カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現
指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備
Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)
最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能

用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。内容量1セット
注意
※検定品の為、ご注文時ご使用される都道府県に沿っているかご確認ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
510件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
使用地区
重力加速度の範囲(m/s2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19762271DP-5700A-3A/1区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300道北地方(宗谷、上川、留萌)、道東地方(網走、根室、釧路)9.804~9.807
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762280DP-5700A-3A/2区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300道央(石狩・後志、空知)、道南(檜山、胆振・日高・渡島)、十勝地方9.803~9.806
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762289DP-5700A-3A/3区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300青森県、岩手県9.801~9.804
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762298DP-5700A-3A/4区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300宮城県、秋田県9.800~9.803
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762307DP-5700A-3A/5区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300山形県、宮城県9.799~9.802
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762316DP-5700A-3A/6区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300福島県9.798~9.801
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762325DP-5700A-3A/7区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300新潟県、茨城県9.798~9.801
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762341DP-5700A-3A/8区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300栃木県9.797~9.800
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762350DP-5700A-3A/9区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)9.796~9.799
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762359DP-5700A-3A/10区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300長野県9.795~9.798
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762368DP-5700A-3A/11区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)9.794~9.796
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762377DP-5700A-3A/12区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300福井県、富山県、石川県9.797~9.800
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762386DP-5700A-3A/13区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県9.796~9.799
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762395DP-5700A-3A/14区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300香川県、愛媛県、徳島県、高知県9.795~9.797
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762411DP-5700A-3A/15区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)9.794~9.797
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762420DP-5700A-3A/16区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)9.791~9.794
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762429DP-5700A-3A/17区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300沖縄県9.789~9.792
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762438DP-5700A-6A/1区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300道北地方(宗谷、上川、留萌)、道東地方(網走、根室、釧路)9.804~9.807
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762447DP-5700A-6A/2区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300道央(石狩・後志、空知)、道南(檜山、胆振・日高・渡島)、十勝地方9.803~9.806
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762456DP-5700A-6A/3区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300青森県、岩手県9.801~9.804
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762465DP-5700A-6A/4区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300宮城県、秋田県9.800~9.803
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762481DP-5700A-6A/5区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300山形県、宮城県9.799~9.802
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762490DP-5700A-6A/6区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300福島県9.798~9.801
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762499DP-5700A-6A/7区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300新潟県、茨城県9.798~9.801
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762508DP-5700A-6A/8区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300栃木県9.797~9.800
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762517DP-5700A-6A/9区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)9.796~9.799
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762526DP-5700A-6A/10区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300長野県9.795~9.798
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762535DP-5700A-6A/11区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)9.794~9.796
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762551DP-5700A-6A/12区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300福井県、富山県、石川県9.797~9.800
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762560DP-5700A-6A/13区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県9.796~9.799
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762569DP-5700A-6A/14区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300香川県、愛媛県、徳島県、高知県9.795~9.797
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762578DP-5700A-6A/15区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)9.794~9.797
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762587DP-5700A-6A/16区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)9.791~9.794
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762596DP-5700A-6A/17区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300沖縄県9.789~9.792
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762605DP-5700A-15A/1区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300道北地方(宗谷、上川、留萌)、道東地方(網走、根室、釧路)9.804~9.807
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762621DP-5700A-15A/2区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300道央(石狩・後志、空知)、道南(檜山、胆振・日高・渡島)、十勝地方9.803~9.806
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762630DP-5700A-15A/3区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300青森県、岩手県9.801~9.804
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762639DP-5700A-15A/4区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300宮城県、秋田県9.800~9.803
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762648DP-5700A-15A/5区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300山形県、宮城県9.799~9.802
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762657DP-5700A-15A/6区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300福島県9.798~9.801
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762666DP-5700A-15A/7区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300新潟県、茨城県9.798~9.801
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762675DP-5700A-15A/8区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300栃木県9.797~9.800
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762691DP-5700A-15A/9区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)9.796~9.799
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762700DP-5700A-15A/10区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300長野県9.795~9.798
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762709DP-5700A-15A/11区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)9.794~9.796
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762718DP-5700A-15A/12区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300福井県、富山県、石川県9.797~9.800
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762727DP-5700A-15A/13区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県9.796~9.799
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762736DP-5700A-15A/14区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300香川県、愛媛県、徳島県、高知県9.795~9.797
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762745DP-5700A-15A/15区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)9.794~9.797
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19762761DP-5700A-15A/16区(メーカー実施校正証明書一式付)【載台】350×300鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)9.791~9.794
362,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする