超薄型デジタル台はかり PL-MLC9-02(料金はかりタイプ)(検定付き

超薄型デジタル台はかり PL-MLC9-02(料金はかりタイプ)(検定付き - Yamato(大和製衡)

指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)
4点マルチロードセル採用
載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)
ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上
お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)
高い堅牢性の実現
便利な多機能モデルです。
質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。
また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。

内容量1セット
注意
※検定品の為、ご注文時ご使用される都道府県に沿っているかご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
204件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
目量(kg)
使用地区
重力加速度の範囲(m/s2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19791680MLC9-570-06/10-EDI57-02/1区600【載台】1000×10000.2道北地方(宗谷、上川、留萌)、道東地方(網走、根室、釧路)9.804~9.807
810,000
809,800
890,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791689MLC9-570-06/10-EDI57-02/2区600【載台】1000×10000.2道央(石狩・後志、空知)、道南(檜山、胆振・日高・渡島)、十勝地方9.803~9.806
810,000
809,800
890,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791698MLC9-570-06/10-EDI57-02/3区600【載台】1000×10000.2青森県、岩手県9.801~9.804
810,000
809,800
890,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791707MLC9-570-06/10-EDI57-02/4区600【載台】1000×10000.2宮城県、秋田県9.800~9.803
810,000
809,800
890,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791716MLC9-570-06/10-EDI57-02/5区600【載台】1000×10000.2山形県、宮城県9.799~9.802
810,000
809,800
890,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791725MLC9-570-06/10-EDI57-02/6区600【載台】1000×10000.2福島県9.798~9.801
810,000
809,800
890,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791741MLC9-570-06/10-EDI57-02/7区600【載台】1000×10000.2新潟県、茨城県9.798~9.801
810,000
809,800
890,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791750MLC9-570-06/10-EDI57-02/8区600【載台】1000×10000.2栃木県9.797~9.800
810,000
809,800
890,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791759MLC9-570-06/10-EDI57-02/9区600【載台】1000×10000.2千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)9.796~9.799
810,000
809,800
890,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791768MLC9-570-06/10-EDI57-02/10区600【載台】1000×10000.2長野県9.795~9.798
810,000
809,800
890,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791777MLC9-570-06/10-EDI57-02/11区600【載台】1000×10000.2東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)9.794~9.796
810,000
809,800
890,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791786MLC9-570-06/10-EDI57-02/12区600【載台】1000×10000.2福井県、富山県、石川県9.797~9.800
810,000
809,800
890,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791795MLC9-570-06/10-EDI57-02/13区600【載台】1000×10000.2静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県9.796~9.799
810,000
809,800
890,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791811MLC9-570-06/10-EDI57-02/14区600【載台】1000×10000.2香川県、愛媛県、徳島県、高知県9.795~9.797
810,000
809,800
890,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791820MLC9-570-06/10-EDI57-02/15区600【載台】1000×10000.2長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)9.794~9.797
810,000
809,800
890,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791829MLC9-570-06/10-EDI57-02/16区600【載台】1000×10000.2鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)9.791~9.794
810,000
809,800
890,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791838MLC9-570-06/10-EDI57-02/17区600【載台】1000×10000.2沖縄県9.789~9.792
810,000
809,800
890,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791847MLC9-570-06/12-EDI57-02/1区600【載台】1200×12000.2道北地方(宗谷、上川、留萌)、道東地方(網走、根室、釧路)9.804~9.807
830,000
829,800
912,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791856MLC9-570-06/12-EDI57-02/2区600【載台】1200×12000.2道央(石狩・後志、空知)、道南(檜山、胆振・日高・渡島)、十勝地方9.803~9.806
830,000
829,800
912,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791865MLC9-570-06/12-EDI57-02/3区600【載台】1200×12000.2青森県、岩手県9.801~9.804
830,000
829,800
912,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791881MLC9-570-06/12-EDI57-02/4区600【載台】1200×12000.2宮城県、秋田県9.800~9.803
830,000
829,800
912,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791890MLC9-570-06/12-EDI57-02/5区600【載台】1200×12000.2山形県、宮城県9.799~9.802
830,000
829,800
912,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791899MLC9-570-06/12-EDI57-02/6区600【載台】1200×12000.2福島県9.798~9.801
830,000
829,800
912,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791908MLC9-570-06/12-EDI57-02/7区600【載台】1200×12000.2新潟県、茨城県9.798~9.801
830,000
829,800
912,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791917MLC9-570-06/12-EDI57-02/8区600【載台】1200×12000.2栃木県9.797~9.800
830,000
829,800
912,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791926MLC9-570-06/12-EDI57-02/9区600【載台】1200×12000.2千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)9.796~9.799
830,000
829,800
912,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791935MLC9-570-06/12-EDI57-02/10区600【載台】1200×12000.2長野県9.795~9.798
830,000
829,800
912,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791951MLC9-570-06/12-EDI57-02/11区600【載台】1200×12000.2東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)9.794~9.796
830,000
829,800
912,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791960MLC9-570-06/12-EDI57-02/12区600【載台】1200×12000.2福井県、富山県、石川県9.797~9.800
830,000
829,800
912,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791969MLC9-570-06/12-EDI57-02/13区600【載台】1200×12000.2静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県9.796~9.799
830,000
829,800
912,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791978MLC9-570-06/12-EDI57-02/14区600【載台】1200×12000.2香川県、愛媛県、徳島県、高知県9.795~9.797
830,000
829,800
912,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791987MLC9-570-06/12-EDI57-02/15区600【載台】1200×12000.2長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)9.794~9.797
830,000
829,800
912,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19791996MLC9-570-06/12-EDI57-02/16区600【載台】1200×12000.2鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)9.791~9.794
830,000
829,800
912,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19792005MLC9-570-06/12-EDI57-02/17区600【載台】1200×12000.2沖縄県9.789~9.792
830,000
829,800
912,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19792021MLC9-570-06/15-EDI57-02/1区600【載台】1500×15000.2道北地方(宗谷、上川、留萌)、道東地方(網走、根室、釧路)9.804~9.807
950,000
949,800
1,044,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19792030MLC9-570-06/15-EDI57-02/2区600【載台】1500×15000.2道央(石狩・後志、空知)、道南(檜山、胆振・日高・渡島)、十勝地方9.803~9.806
950,000
949,800
1,044,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19792039MLC9-570-06/15-EDI57-02/3区600【載台】1500×15000.2青森県、岩手県9.801~9.804
950,000
949,800
1,044,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19792048MLC9-570-06/15-EDI57-02/4区600【載台】1500×15000.2宮城県、秋田県9.800~9.803
950,000
949,800
1,044,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19792057MLC9-570-06/15-EDI57-02/5区600【載台】1500×15000.2山形県、宮城県9.799~9.802
950,000
949,800
1,044,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19792066MLC9-570-06/15-EDI57-02/6区600【載台】1500×15000.2福島県9.798~9.801
950,000
949,800
1,044,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19792075MLC9-570-06/15-EDI57-02/7区600【載台】1500×15000.2新潟県、茨城県9.798~9.801
950,000
949,800
1,044,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19792091MLC9-570-06/15-EDI57-02/8区600【載台】1500×15000.2栃木県9.797~9.800
950,000
949,800
1,044,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19792100MLC9-570-06/15-EDI57-02/9区600【載台】1500×15000.2千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)9.796~9.799
950,000
949,800
1,044,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19792109MLC9-570-06/15-EDI57-02/10区600【載台】1500×15000.2長野県9.795~9.798
950,000
949,800
1,044,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19792118MLC9-570-06/15-EDI57-02/11区600【載台】1500×15000.2東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)9.794~9.796
950,000
949,800
1,044,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19792127MLC9-570-06/15-EDI57-02/12区600【載台】1500×15000.2福井県、富山県、石川県9.797~9.800
950,000
949,800
1,044,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19792136MLC9-570-06/15-EDI57-02/13区600【載台】1500×15000.2静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県9.796~9.799
950,000
949,800
1,044,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19792145MLC9-570-06/15-EDI57-02/14区600【載台】1500×15000.2香川県、愛媛県、徳島県、高知県9.795~9.797
950,000
949,800
1,044,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19792161MLC9-570-06/15-EDI57-02/15区600【載台】1500×15000.2長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)9.794~9.797
950,000
949,800
1,044,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19792170MLC9-570-06/15-EDI57-02/16区600【載台】1500×15000.2鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)9.791~9.794
950,000
949,800
1,044,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする