超薄型デジタル台はかり PL-MLC9-04(2回計量機能タイプ)(検定付き

超薄型デジタル台はかり PL-MLC9-04(2回計量機能タイプ)(検定付き - Yamato(大和製衡)

指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)
4点マルチロードセル採用
載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)
ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上
お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)
高い堅牢性の実現
便利な多機能モデルです。
質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。
また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。

内容量1セット
注意
※検定品の為、ご注文時ご使用される都道府県に沿っているかご確認ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
204件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
目量(kg)
使用地区
重力加速度の範囲(m/s2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19817011MLC9-570-06/10-EDI57-04/1区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1000×10000.2道北地方(宗谷、上川、留萌)、道東地方(網走、根室、釧路)9.804~9.807
822,000
819,800
901,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817020MLC9-570-06/10-EDI57-04/2区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1000×10000.2道央(石狩・後志、空知)、道南(檜山、胆振・日高・渡島)、十勝地方9.803~9.806
822,000
819,800
901,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817029MLC9-570-06/10-EDI57-04/3区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1000×10000.2青森県、岩手県9.801~9.804
822,000
819,800
901,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817038MLC9-570-06/10-EDI57-04/4区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1000×10000.2宮城県、秋田県9.800~9.803
822,000
819,800
901,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817047MLC9-570-06/10-EDI57-04/5区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1000×10000.2山形県、宮城県9.799~9.802
822,000
819,800
901,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817056MLC9-570-06/10-EDI57-04/6区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1000×10000.2福島県9.798~9.801
822,000
819,800
901,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817065MLC9-570-06/10-EDI57-04/7区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1000×10000.2新潟県、茨城県9.798~9.801
822,000
819,800
901,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817081MLC9-570-06/10-EDI57-04/8区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1000×10000.2栃木県9.797~9.800
822,000
819,800
901,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817090MLC9-570-06/10-EDI57-04/9区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1000×10000.2千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)9.796~9.799
822,000
819,800
901,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817099MLC9-570-06/10-EDI57-04/10区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1000×10000.2長野県9.795~9.798
822,000
819,800
901,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817108MLC9-570-06/10-EDI57-04/11区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1000×10000.2東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)9.794~9.796
822,000
819,800
901,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817117MLC9-570-06/10-EDI57-04/12区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1000×10000.2福井県、富山県、石川県9.797~9.800
822,000
819,800
901,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817126MLC9-570-06/10-EDI57-04/13区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1000×10000.2静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県9.796~9.799
822,000
819,800
901,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817135MLC9-570-06/10-EDI57-04/14区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1000×10000.2香川県、愛媛県、徳島県、高知県9.795~9.797
822,000
819,800
901,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817151MLC9-570-06/10-EDI57-04/15区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1000×10000.2長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)9.794~9.797
822,000
819,800
901,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817160MLC9-570-06/10-EDI57-04/16区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1000×10000.2鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)9.791~9.794
822,000
819,800
901,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817169MLC9-570-06/10-EDI57-04/17区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1000×10000.2沖縄県9.789~9.792
822,000
819,800
901,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817178MLC9-570-06/12-EDI57-04/1区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1200×12000.2道北地方(宗谷、上川、留萌)、道東地方(網走、根室、釧路)9.804~9.807
842,000
839,800
923,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817187MLC9-570-06/12-EDI57-04/2区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1200×12000.2道央(石狩・後志、空知)、道南(檜山、胆振・日高・渡島)、十勝地方9.803~9.806
842,000
839,800
923,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817196MLC9-570-06/12-EDI57-04/3区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1200×12000.2青森県、岩手県9.801~9.804
842,000
839,800
923,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817205MLC9-570-06/12-EDI57-04/4区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1200×12000.2宮城県、秋田県9.800~9.803
842,000
839,800
923,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817221MLC9-570-06/12-EDI57-04/5区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1200×12000.2山形県、宮城県9.799~9.802
842,000
839,800
923,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817230MLC9-570-06/12-EDI57-04/6区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1200×12000.2福島県9.798~9.801
842,000
839,800
923,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817239MLC9-570-06/12-EDI57-04/7区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1200×12000.2新潟県、茨城県9.798~9.801
842,000
839,800
923,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817248MLC9-570-06/12-EDI57-04/8区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1200×12000.2栃木県9.797~9.800
842,000
839,800
923,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817257MLC9-570-06/12-EDI57-04/9区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1200×12000.2千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)9.796~9.799
842,000
839,800
923,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817266MLC9-570-06/12-EDI57-04/10区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1200×12000.2長野県9.795~9.798
842,000
839,800
923,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817275MLC9-570-06/12-EDI57-04/11区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1200×12000.2東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)9.794~9.796
842,000
839,800
923,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817291MLC9-570-06/12-EDI57-04/12区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1200×12000.2福井県、富山県、石川県9.797~9.800
842,000
839,800
923,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817300MLC9-570-06/12-EDI57-04/13区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1200×12000.2静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県9.796~9.799
842,000
839,800
923,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817309MLC9-570-06/12-EDI57-04/14区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1200×12000.2香川県、愛媛県、徳島県、高知県9.795~9.797
842,000
839,800
923,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817318MLC9-570-06/12-EDI57-04/15区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1200×12000.2長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)9.794~9.797
842,000
839,800
923,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817327MLC9-570-06/12-EDI57-04/16区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1200×12000.2鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)9.791~9.794
842,000
839,800
923,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817336MLC9-570-06/12-EDI57-04/17区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1200×12000.2沖縄県9.789~9.792
842,000
839,800
923,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817345MLC9-570-06/15-EDI57-04/1区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1500×15000.2道北地方(宗谷、上川、留萌)、道東地方(網走、根室、釧路)9.804~9.807
962,000
959,800
1,055,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817361MLC9-570-06/15-EDI57-04/2区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1500×15000.2道央(石狩・後志、空知)、道南(檜山、胆振・日高・渡島)、十勝地方9.803~9.806
962,000
959,800
1,055,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817370MLC9-570-06/15-EDI57-04/3区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1500×15000.2青森県、岩手県9.801~9.804
962,000
959,800
1,055,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817379MLC9-570-06/15-EDI57-04/4区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1500×15000.2宮城県、秋田県9.800~9.803
962,000
959,800
1,055,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817388MLC9-570-06/15-EDI57-04/5区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1500×15000.2山形県、宮城県9.799~9.802
962,000
959,800
1,055,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817397MLC9-570-06/15-EDI57-04/6区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1500×15000.2福島県9.798~9.801
962,000
959,800
1,055,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817406MLC9-570-06/15-EDI57-04/7区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1500×15000.2新潟県、茨城県9.798~9.801
962,000
959,800
1,055,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817415MLC9-570-06/15-EDI57-04/8区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1500×15000.2栃木県9.797~9.800
962,000
959,800
1,055,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817431MLC9-570-06/15-EDI57-04/9区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1500×15000.2千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)9.796~9.799
962,000
959,800
1,055,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817440MLC9-570-06/15-EDI57-04/10区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1500×15000.2長野県9.795~9.798
962,000
959,800
1,055,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817449MLC9-570-06/15-EDI57-04/11区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1500×15000.2東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)9.794~9.796
962,000
959,800
1,055,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817458MLC9-570-06/15-EDI57-04/12区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1500×15000.2福井県、富山県、石川県9.797~9.800
962,000
959,800
1,055,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817467MLC9-570-06/15-EDI57-04/13区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1500×15000.2静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県9.796~9.799
962,000
959,800
1,055,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817476MLC9-570-06/15-EDI57-04/14区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1500×15000.2香川県、愛媛県、徳島県、高知県9.795~9.797
962,000
959,800
1,055,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817485MLC9-570-06/15-EDI57-04/15区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1500×15000.2長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)9.794~9.797
962,000
959,800
1,055,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19817501MLC9-570-06/15-EDI57-04/16区(メーカー実施校正証明書一式付)600【載台】1500×15000.2鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)9.791~9.794
962,000
959,800
1,055,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする