首に巻ける 氷のう 氷嚢 巻ける氷のう

首に巻ける 氷のう 氷嚢 巻ける氷のう - AFF WARE首に巻ける 氷のう 氷嚢 巻ける氷のう - AFF WARE首に巻ける 氷のう 氷嚢 巻ける氷のう - AFF WARE首に巻ける 氷のう 氷嚢 巻ける氷のう - AFF WARE首に巻ける 氷のう 氷嚢 巻ける氷のう - AFF WARE首に巻ける 氷のう 氷嚢 巻ける氷のう - AFF WARE

首元を冷やして短時間で全身に涼しさを!
発熱時の冷却や打撲のアイシングにも!
氷と水を入れるだけで何度でも繰り返し使えます!

用途野外作業、スポーツ、アウトドアなど熱中症対策や、アイシングや氷嚢としても。その他部位:頭・脇・目元材質(内袋)ポリウレタンブルー質量(g)115サイズ(cm)入れ口:約Φ5.2材質(カバー)ポリエステル本体寸法(cm)約78×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19747975-
オープン
2,199
2,419(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする