マグネットLEDデスクスタンド

マグネットLEDデスクスタンド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)マグネットLEDデスクスタンド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)マグネットLEDデスクスタンド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)マグネットLEDデスクスタンド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)マグネットLEDデスクスタンド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)マグネットLEDデスクスタンド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)マグネットLEDデスクスタンド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)マグネットLEDデスクスタンド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
本体寸法(mm)
ヘッド:約W31×H23×D408
アーム長:約200~310
ベース:約W108×H17×D157
付属品充電用USBコード(USB Type-C)(コード長:約90cm)材質ABS樹脂、PC本体質量(g)約200定格電流(A)2最大消費電力(W)8.4色温度3000K / 4100K / 6500K内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー
照度(Lux)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19826549SDL08C01BKブラックリチウムイオン電池(交換不可)DC3.7V 1800mA1,000360
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
19826558SDL08C01NGグレーリチウムイオン電池(交換不可)DC3.7V 1800mA900280
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
19826567SDL08C01WHホワイトリチウムイオン電池(交換不可)DC3.7V 1,800mA900(30cm直下)(満充電時)(最大光量時)280(満充電時)(最大光量時)
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする