Panasonic(パナソニック)
液晶レーザープロジェクター
液晶レーザープロジェクター
コントラスト比
5000000:1
解像度
WUXGA
主な用途
ビジネス用
入力端子
HDMI/D-SUB 15pin/M3 ステレオミニジャック/D-sub 9P/USB タイプ A
設置方式
天井引掛
アスペクト比
16:10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19826969
PT-VMZ82J
8000
オープン
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19826978
PT-VMZ72J
7300
オープン
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19826996
PT-VMZ62J
6500
オープン
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください