曜日別特売

「レクスター避難はしご」 表示シール (RE5、RE6 共通) 上蓋表面用ステッカー

「レクスター避難はしご」 表示シール (RE5、RE6 共通) 上蓋表面用ステッカー - ヤマトプロテック

避難はしご用ハッチ上蓋表面に貼っていただくシールです。裏面に粘着テープが付いておりますので、はくり紙をはがして貼り付けてください。ヤマトプロテック株式会社、REXTER(レクスター)用の「避難はしご」表示シールです。

用途避難器具用標識に。仕様裏面粘着テープ付白地に黒文字(一部 黄色地に黒文字有り)内容量1枚
注意
※他社製品には使用しないでください。
※ステッカーのみとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19827231RE6HMB
800
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする