デジタルカメラ 光学ズーム5倍 デュアル液晶

デジタルカメラ 光学ズーム5倍 デュアル液晶 - NAGAOKAデジタルカメラ 光学ズーム5倍 デュアル液晶 - NAGAOKAデジタルカメラ 光学ズーム5倍 デュアル液晶 - NAGAOKAデジタルカメラ 光学ズーム5倍 デュアル液晶 - NAGAOKA

本製品は本体重量139gの軽量設計ながら、光学ズーム5倍機能を搭載しており、画質を落とさずに拡大することが可能です。オートフォーカス機能も搭載されており、最大1300万画素の高画質モデルです。また、デュアルスクリーン搭載で自撮りにも最適です。マクロ設定により、最短で約50cmまで被写体に寄って接写する事ができます。ISOは最大1600対応により、高感度撮影が可能です。

仕様●保存型式:MP4(ビデオ) / JPEG (写真)●光学ズーム:5倍●入出力ポート:USB Type-C●写真解像度(M):12, 8, 5●動画解像度/フレーム数(fps):1920×1080/30,1280×720/30●手振れ軽減:電子式 (静止画のみ)●最大画素数(画素):1300万●最大連続使用時間(分):最大50(写真)/ 最大40(ビデオ)電源リチウムイオン充電池 (BL-5B)本体質量(g)139記録媒体SDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-256GBまで対応 Class10以上対応)本体サイズ(mm)102×65×26充電時間(時間)3セルフタイマーデジタルズーム4倍シャッタースピード1/2000~1/2(秒)内容量1個
注意
※記録用のSDカードは付属しておりません。別途ご購入が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19827179-
オープン
24,800
27,280(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする