SMC
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
接続口径
R1/4
ポート数
3ポート
アクチュエータの種類
押ボタン/キノコ頭
ボディオプション
横面取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ追記号
押ボタンセレクタの色:黒
オーダーメイド仕様
オルタネイト形キノコ頭押釦
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19828141
VM230-02-30BA-X207A
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください