曜日別特売

手動式芝刈機

手動式芝刈機 - 京セラインダストリアルツールズ手動式芝刈機 - 京セラインダストリアルツールズ手動式芝刈機 - 京セラインダストリアルツールズ手動式芝刈機 - 京セラインダストリアルツールズ手動式芝刈機 - 京セラインダストリアルツールズ手動式芝刈機 - 京セラインダストリアルツールズ

シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。
固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。
回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。
芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。
本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。
面倒なコードの準備や片付けが不要です。

用途芝の刈込み付属品グラスキャッチャー×1材質(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄刃数リール:5質量(g)6500刈込み幅(mm)300刈込高さ調整10・20・32・40・45(mm/5段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×710×1070走行タイプ手押式内容量1台
取扱説明書:(0.93MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※芝刈機を使用する前に作業場所内にある小石や異物(小枝、ガラス、金属類)などの障害物を取除いてください。
※雨中での作業や雨上がり、水やり(散水)直後の刈込みはしないでください。
※雨中や水たまりおよび水やり(散水)直後のぬれた芝の刈込みはしないでください。
※グラスキャッチャーは必ず本体に取付けて使用してください。
※防水・防雨機能ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19828116HLM-3000
20,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする