曜日別特売

ベースダウン/700タイプ/Φ150

ベースダウン/700タイプ/Φ150 - ENDO(遠藤照明)

700TYPE LEDモジュール付

仕様SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)6.8深さ(mm)埋込:97定格寿命(時間)40000下面カバー樹脂(乳白)内容量1個
注意
※ 浴室など湿気の多い場所では使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19827635ERD5787WA昼白色845 (124.2lm/W)
9,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
19827669ERD5790WA電球色745 (109.5lm/W)
9,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする