ENDO(遠藤照明)
LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット
防水型20Wタイプ専用ユニット
1000lmタイプ
仕様
調光不可、FL20W 器具相当
カバー
樹脂(乳白/白)
サイズ
Φ32 L580mm
消費電力(W)
6.6
口金
電源内蔵ユニット用専用口金
入力電圧(V)
100-242
定格寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
1132 (171.5lm/W)
内容量
1本
注意
※数値データは200V時
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19827678
RAD540NC
昼白色
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19827687
RAD540WC
ナチュラルホワイト 白色
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください