壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子

壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子 - マスプロ電工

テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能なし、端子可動型(180°)
壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート3個用)。
スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。
配線システムの端末用に使います。
優良住宅部品

仕様コンセントプレート:3個用、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(1端子型)端子F型端子端子数テレビ:1RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~76MHz:2.5、76~300MHz:1.6、300~770MHz:1.6、1000~1489MHz:1.8、1489~2150MHz:2.0、2150~2681MHz:2.0、2681~3224MHz:2.0(以下)挿入損失(dB)10~76MHz:0.5、76~300MHz:0.3、300~770MHz:0.5、1000~1489MHz:0.8、1489~2150MHz:1.0、2150~2681MHz:1.5挿入損失(dB)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19827590SH-7F-M
8,350
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする