曜日別特売

壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付)

壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付) - マスプロ電工

テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)
壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート1個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。
スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。
配線システムの端末用に使います。
優良住宅部品 国土交通省営繕仕様

仕様●コンセントプレート:1個用●上り帯域(10~55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(1端子型)端子F型端子端子数テレビ:1RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~55MHz:(双方向)2.0、70~300MHz:(双方向/片方向)2.0、300~770MHz:(双方向/片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向/片方向)2.0、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz:2.5(以下)挿入損失(dB)10~55MHz:(双方向)1.0、(片方向)40以上、70~300MHz:(双方向)1.0、(片方向)3.0、300~770MHz:(双方向)1.0、(片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向)1.5、(片方向)2.5、1489~2150MHz:(双方向)2.0、(片方向)3.0、2150~2681MHz:(双方向)3.0、(片方向)3.5、2681~3224MHz:(双方向)4.0、(片方向)4.5挿入損失(dB)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19827617SH-7FS(1)-M
8,110
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする