手のひらに特殊エンボス加工を施し、すべり止め効果を発揮します。パウダーフリー。食品衛生法適合。

用途食品加工、調理、自動車整備、DIY、工業油作業粉有無粉なし厚さ(mm)0.25ブラック入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
198275472074BK-MM0.25248.519.6
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
198275562074BK-LL0.2524.58.721.6
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
198275652074BK-LLLL0.25259.224
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする