大阪魂
ウチネジダウエル(MDPH7
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
15
20
30
40
50
55
70
呼び径
選択してください
6
8
10
12
16
内容量
選択してください
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(6個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19868969
6X15(M4
1袋(6個)
15
6
2
6
0.3-0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19868978
6X30(M4
1袋(5個)
30
6
2
6
0.3-0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19868987
8X30(M5
1袋(5個)
30
8
2
8
0.3-0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19868996
10X20(M5
1袋(4個)
20
10
2.5
10
0.3-0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869005
10X30(M5
1袋(3個)
30
10
2.5
10
0.3-0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869021
10X50(M5
1袋(3個)
50
10
2.5
10
0.3-0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869030
12X40(M6
1袋(2個)
40
12
2.5
12
0.4-0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869039
16X50(M8
1袋(2個)
50
16
3
16
0.6-0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869048
16X55(M8
1個
55
16
3
16
0.6-0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869057
16X70(M8
1個
70
16
3
16
0.6-0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください