大阪魂
ウチネジダウエルピン(THMDP
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
呼び径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
ねじ径(M×P)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19869538
10X100(M6
100
10
10
2.5
M6×1.0
オープン
¥
885
¥
974
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869547
16X100(M8
100
16
15
3
M8×1.25
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869556
20X90(M10
90
20
18
3
M10×1.5
オープン
¥
3,054
¥
3,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869565
20X100(M10
100
20
18
3
M10×1.5
オープン
¥
1,147
¥
1,262
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください