大阪魂
ダウエルピンDP(ヒメノH7
寸法R(mm)
1.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法D(mm)
真円度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19869581
4X45
1袋(10個)
45
4
4
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869590
5X12
1袋(16個)
12
5
5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869599
6X12
1袋(14個)
12
6
6
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869608
6X16
1袋(13個)
16
6
6
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください