大阪魂
ステンメッキ(+)バインドコ
バスケットに入れる
153
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19882120
2X2
1袋(10000個)
2
1
0.4
4.5
M2
オープン
¥
42,560
¥
46,816
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882129
2X3
1袋(10000個)
3
1
0.4
4.5
M2
オープン
¥
22,683
¥
24,951
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882138
2X4
1袋(8000個)
4
1
0.4
4.3
M2
オープン
¥
16,876
¥
18,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882147
2X5
1袋(7000個)
5
1
0.4
4.3
M2
オープン
¥
14,767
¥
16,244
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882156
2X6
1袋(6000個)
6
1
0.4
4.3
M2
オープン
¥
12,658
¥
13,924
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882165
2X8
1袋(5000個)
8
1
0.4
4.3
M2
オープン
¥
10,920
¥
12,012
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882181
2X10
1袋(4000個)
10
1
0.4
4.3
M2
オープン
¥
9,520
¥
10,472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882190
2X11
1袋(3500個)
11
1
0.4
4.3
M2
オープン
¥
9,376
¥
10,314
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882199
2X12
1袋(3500個)
12
1
0.4
4.3
M2
オープン
¥
9,376
¥
10,314
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882208
2X14
1袋(2500個)
14
1
0.4
4.3
M2
オープン
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882217
2X15
1袋(2500個)
15
1
0.4
4.3
M2
オープン
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882226
2X16
1袋(2200個)
16
1
0.4
4.3
M2
オープン
¥
7,394
¥
8,133
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882235
2X18
1袋(2000個)
18
1
0.4
4.3
M2
オープン
¥
7,916
¥
8,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882251
2X20
1袋(1800個)
20
1
0.4
4.3
M2
オープン
¥
8,300
¥
9,130
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882260
2.3X3
1袋(6000個)
3
1
0.4
4.9
M2.3
オープン
¥
18,480
¥
20,328
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882269
2.3X4
1袋(6000個)
4
1
0.4
4.9
M2.3
オープン
¥
16,523
¥
18,175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882278
2.3X5
1袋(5000個)
5
1
0.4
4.9
M2.3
オープン
¥
13,769
¥
15,146
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882287
2.3X6
1袋(5000個)
6
1
0.4
4.9
M2.3
オープン
¥
14,140
¥
15,554
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882296
2.3X8
1袋(4000個)
8
1
0.4
4.9
M2.3
オープン
¥
11,874
¥
13,061
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882305
2.3X10
1袋(3000個)
10
1
0.4
4.9
M2.3
オープン
¥
9,663
¥
10,629
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882321
2.3X12
1袋(2000個)
12
1
0.4
4.9
M2.3
オープン
¥
6,852
¥
7,537
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882330
2.3X14
1袋(2000個)
14
1
0.4
4.9
M2.3
オープン
¥
7,916
¥
8,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882339
2.3X15
1袋(2000個)
15
1
0.4
4.9
M2.3
オープン
¥
8,047
¥
8,852
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882348
2.3X16
1袋(1800個)
16
1
0.4
4.9
M2.3
オープン
¥
7,427
¥
8,170
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882357
2.3X20
1袋(1500個)
20
1
0.4
4.9
M2.3
オープン
¥
7,729
¥
8,502
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882366
2.5X3
1袋(5000個)
3
1
0.45
5.3
M2.5
オープン
¥
15,260
¥
16,786
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882375
2.5X4
1袋(5000個)
4
1
0.45
5.3
M2.5
オープン
¥
13,394
¥
14,733
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882391
2.5X5
1袋(4000個)
5
1
0.45
5.3
M2.5
オープン
¥
10,716
¥
11,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882400
2.5X6
1袋(3500個)
6
1
0.45
5.3
M2.5
オープン
¥
9,376
¥
10,314
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882409
2.5X8
1袋(3000個)
8
1
0.45
5.3
M2.5
オープン
¥
8,485
¥
9,334
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882418
2.5X10
1袋(2500個)
10
1
0.45
5.3
M2.5
オープン
¥
7,632
¥
8,395
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882427
2.5X12
1袋(2000個)
12
1
0.45
5.3
M2.5
オープン
¥
6,778
¥
7,456
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882436
2.5X14
1袋(1800個)
14
1
0.45
5.3
M2.5
オープン
¥
7,007
¥
7,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882445
2.5X15
1袋(1500個)
15
1
0.45
5.3
M2.5
オープン
¥
6,189
¥
6,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882461
2.5X16
1袋(1500個)
16
1
0.45
5.3
M2.5
オープン
¥
6,638
¥
7,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882470
2.5X18
1袋(1500個)
18
1
0.45
5.3
M2.5
オープン
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882479
2.5X20
1袋(1200個)
20
1
0.45
5.3
M2.5
オープン
¥
6,385
¥
7,024
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882488
2.5X25
1袋(1000個)
25
1
0.45
5.3
M2.5
オープン
¥
7,076
¥
7,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882497
2.5X30
1袋(800個)
30
1
0.45
5.3
M2.5
オープン
¥
8,492
¥
9,341
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882506
2.6X3
1袋(4000個)
3
1
0.45
5.5
M2.6
オープン
¥
10,716
¥
11,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882515
2.6X4
1袋(4000個)
4
1
0.45
5.5
M2.6
オープン
¥
10,267
¥
11,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882531
2.6X5
1袋(4000個)
5
1
0.45
5.5
M2.6
オープン
¥
9,932
¥
10,925
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882540
2.6X6
1袋(3500個)
6
1
0.45
5.5
M2.6
オープン
¥
8,692
¥
9,561
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882549
2.6X8
1袋(3000個)
8
1
0.45
5.5
M2.6
オープン
¥
7,563
¥
8,319
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882558
2.6X10
1袋(2500個)
10
1
0.45
5.5
M2.6
オープン
¥
6,885
¥
7,574
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882567
2.6X12
1袋(2000個)
12
1
0.45
5.5
M2.6
オープン
¥
5,938
¥
6,532
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882576
2.6X14
1袋(1800個)
14
1
0.45
5.5
M2.6
オープン
¥
7,007
¥
7,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882585
2.6X15
1袋(1500個)
15
1
0.45
5.5
M2.6
オープン
¥
6,007
¥
6,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882601
2.6X16
1袋(1500個)
16
1
0.45
5.5
M2.6
オープン
¥
6,638
¥
7,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19882610
2.6X18
1袋(1500個)
18
1
0.45
5.5
M2.6
オープン
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ