大阪魂
ブラック(+)サラコ(3カ-W
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
バスケットに入れる
147
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19888158
3X4
1袋(4000個)
4
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
17,512
¥
19,263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19888176
3X4.5
1袋(4000個)
4.5
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
17,512
¥
19,263
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888201
3X5
1袋(4000個)
5
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
15,123
¥
16,635
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888219
3X5.5
1袋(3500個)
5.5
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
13,232
¥
14,555
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888237
3X6
1袋(3500個)
6
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
12,447
¥
13,692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888255
3X7
1袋(2500個)
7
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
9,078
¥
9,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888280
3X8
1袋(2500個)
8
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
9,078
¥
9,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888298
3X9
1袋(2500個)
9
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
9,218
¥
10,140
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888316
3X10
1袋(2200個)
10
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
8,112
¥
8,923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888341
3X12
1袋(2500個)
12
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
9,638
¥
10,602
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888359
3X13
1袋(2500個)
13
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
10,363
¥
11,399
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888377
3X14
1袋(2500個)
14
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
10,363
¥
11,399
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888395
3X15
1袋(2000個)
15
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
8,327
¥
9,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888420
3X16
1袋(2000個)
16
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
8,700
¥
9,570
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888438
3X18
1袋(1800個)
18
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
8,249
¥
9,074
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888456
3X20
1袋(1500個)
20
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,876
¥
7,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888481
3X22
1袋(1400個)
22
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,809
¥
7,490
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888499
3X23
1袋(1200個)
23
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
5,836
¥
6,420
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888517
3X25
1袋(1200個)
25
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
5,836
¥
6,420
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888535
3X26
1袋(1000個)
26
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888560
3X28
1袋(1000個)
28
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888578
3X30
1袋(1000個)
30
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888596
3X32
1袋(700個)
32
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
4,967
¥
5,464
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888621
3X33
1袋(700個)
33
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
4,967
¥
5,464
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888639
3X35
1袋(700個)
35
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
4,967
¥
5,464
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888657
3X40
1袋(600個)
40
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
4,627
¥
5,090
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888675
3X45
1袋(800個)
45
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,856
¥
7,542
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888700
3X49
1袋(600個)
49
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,223
¥
6,845
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888718
3X50
1袋(600個)
50
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,569
¥
7,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888736
3.5X5
1袋(4000個)
5
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
21,580
¥
23,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888761
3.5X6
1袋(4000個)
6
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
18,818
¥
20,700
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888770
3.5X8
1袋(3000個)
8
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
12,600
¥
13,860
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888788
3.5X10
1袋(2500個)
10
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
10,338
¥
11,372
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888806
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
8,718
¥
9,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888831
3.5X16
1袋(1600個)
16
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
7,992
¥
8,791
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888849
3.5X20
1袋(1200個)
20
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
6,889
¥
7,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888867
3.5X25
1袋(1000個)
25
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
6,469
¥
7,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888885
4X5
1袋(3000個)
5
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
33,965
¥
37,362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888910
4X6
1袋(2500個)
6
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
28,165
¥
30,982
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888928
4X7
1袋(2000個)
7
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
21,916
¥
24,108
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888946
4X8
1袋(2000個)
8
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
22,252
¥
24,477
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888971
4X9
1袋(1800個)
9
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
20,127
¥
22,140
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19888989
4X10
1袋(1800個)
10
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
19,187
¥
21,106
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19889007
4X11
1袋(1500個)
11
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
16,480
¥
18,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19889025
4X12
1袋(1500個)
12
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
16,676
¥
18,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19889050
4X13
1袋(1200個)
13
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
13,440
¥
14,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19889068
4X14
1袋(1200個)
14
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
13,923
¥
15,315
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19889086
4X15
1袋(1200個)
15
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
13,934
¥
15,327
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19889111
4X16
1袋(1200個)
16
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
14,505
¥
15,956
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19889129
4X17
1袋(1000個)
17
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
12,285
¥
13,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ