大阪魂
サビナイBステン(+)トラスコ
バスケットに入れる
144
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19891089
2X2
1袋(10000個)
2
1
1.2
0.4
4.5
オープン
¥
108,454
¥
119,299
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891098
2X3
1袋(10000個)
3
1
1.2
0.4
4.5
オープン
¥
63,934
¥
70,327
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891107
2X4
1袋(10000個)
4
1
1.2
0.4
4.5
オープン
¥
62,256
¥
68,482
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891116
2X5
1袋(8000個)
5
1
1.2
0.4
4.5
オープン
¥
48,834
¥
53,717
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891125
2X6
1袋(6000個)
6
1
1.2
0.4
4.5
オープン
¥
36,625
¥
40,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891141
2X8
1袋(6000個)
8
1
1.2
0.4
4.5
オープン
¥
37,800
¥
41,580
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891150
2X10
1袋(5000個)
10
1
1.2
0.4
4.5
オープン
¥
32,667
¥
35,934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891159
2X12
1袋(4000個)
12
1
1.2
0.4
4.5
オープン
¥
26,134
¥
28,747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891168
2.3X3
1袋(8000個)
3
1
1.4
0.4
5.2
オープン
¥
60,632
¥
66,695
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891177
2.3X4
1袋(8000個)
4
1
1.4
0.4
5.2
オープン
¥
59,360
¥
65,296
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891186
2.3X5
1袋(6000個)
5
1
1.4
0.4
5.2
オープン
¥
44,520
¥
48,972
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891195
2.3X6
1袋(5000個)
6
1
1.4
0.4
5.2
オープン
¥
37,616
¥
41,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891211
2.3X8
1袋(5000個)
8
1
1.4
0.4
5.2
オープン
¥
38,783
¥
42,661
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891220
2.5X2
1袋(5000個)
2
1
1.5
0.45
5.7
オープン
¥
116,389
¥
128,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891229
2.5X3
1袋(6000個)
3
1
1.5
0.45
5.7
オープン
¥
39,538
¥
43,492
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891238
2.5X4
1袋(6000個)
4
1
1.5
0.45
5.7
オープン
¥
38,529
¥
42,382
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891247
2.5X5
1袋(5000個)
5
1
1.5
0.45
5.7
オープン
¥
32,109
¥
35,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891256
2.5X6
1袋(4000個)
6
1
1.5
0.45
5.7
オープン
¥
26,620
¥
29,282
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891265
2.5X8
1袋(4000個)
8
1
1.5
0.45
5.7
オープン
¥
27,592
¥
30,351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891281
2.5X10
1袋(3000個)
10
1
1.5
0.45
5.7
オープン
¥
22,429
¥
24,672
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891290
2.5X12
1袋(3000個)
12
1
1.5
0.45
5.7
オープン
¥
23,520
¥
25,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891299
2.6X3
1袋(6000個)
3
1
1.6
0.45
5.9
オープン
¥
38,978
¥
42,876
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891308
2.6X4
1袋(6000個)
4
1
1.6
0.45
5.9
オープン
¥
38,920
¥
42,812
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891317
2.6X5
1袋(4000個)
5
1
1.6
0.45
5.9
オープン
¥
25,947
¥
28,542
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891326
2.6X6
1袋(4000個)
6
1
1.6
0.45
5.9
オープン
¥
26,620
¥
29,282
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891335
2.6X8
1袋(3000個)
8
1
1.6
0.45
5.9
オープン
¥
21,254
¥
23,379
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891351
2.6X10
1袋(3000個)
10
1
1.6
0.45
5.9
オープン
¥
23,074
¥
25,381
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891360
2.6X12
1袋(2000個)
12
1
1.6
0.45
5.9
オープン
¥
15,998
¥
17,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891369
3X3
1袋(3000個)
3
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
23,549
¥
25,904
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891378
3X4
1袋(3000個)
4
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
20,105
¥
22,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891387
3X5
1袋(2000個)
5
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
11,763
¥
12,939
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891396
3X6
1袋(2000個)
6
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
12,005
¥
13,206
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891405
3X7
1袋(2000個)
7
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
14,692
¥
16,161
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891421
3X8
1袋(2000個)
8
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
13,312
¥
14,643
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891430
3X9
1袋(2000個)
9
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
13,872
¥
15,259
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891439
3X10
1袋(2000個)
10
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
13,872
¥
15,259
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891448
3X12
1袋(2000個)
12
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
14,692
¥
16,161
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891457
3X14
1袋(1000個)
14
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
8,354
¥
9,189
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891466
3X15
1袋(1000個)
15
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
8,578
¥
9,436
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891475
3X16
1袋(1000個)
16
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891491
3X18
1袋(1000個)
18
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
9,438
¥
10,382
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891500
3X20
1袋(1000個)
20
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
9,438
¥
10,382
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891509
3X25
1袋(500個)
25
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
5,638
¥
6,202
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891518
3X30
1袋(500個)
30
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
7,025
¥
7,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891527
3X35
1袋(500個)
35
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
8,065
¥
8,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891536
3X40
1袋(500個)
40
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
9,065
¥
9,972
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891545
3X45
1袋(500個)
45
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
10,040
¥
11,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891561
3X50
1袋(500個)
50
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891570
3.5X5
1袋(2000個)
5
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
25,967
¥
28,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19891579
3.5X6
1袋(2000個)
6
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
21,598
¥
23,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ