大阪魂
ホワイト(+)トラスコ(ユニクロ
バスケットに入れる
139
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19896786
3X3
1袋(2500個)
3
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
10,874
¥
11,961
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19896811
3X4
1袋(2500個)
4
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
10,058
¥
11,064
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19896829
3X5
1袋(2500個)
5
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
9,592
¥
10,551
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19896847
3X6
1袋(119個)
6
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19896865
3X7
1袋(1800個)
7
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
7,309
¥
8,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19896890
3X8
1袋(1800個)
8
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
7,309
¥
8,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19896908
3X10
1袋(1800個)
10
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
7,512
¥
8,263
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19896926
3X12
1袋(2200個)
12
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
9,569
¥
10,526
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19896951
3X13
1袋(2000個)
13
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
9,054
¥
9,959
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19896969
3X14
1袋(2000個)
14
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
9,054
¥
9,959
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19896987
3X15
1袋(1800個)
15
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
8,149
¥
8,964
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897005
3X16
1袋(1800個)
16
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
8,569
¥
9,426
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897030
3X18
1袋(1500個)
18
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897048
3X20
1袋(1400個)
20
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
6,874
¥
7,561
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897066
3X22
1袋(1200個)
22
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
6,138
¥
6,752
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897091
3X25
1袋(1000個)
25
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
5,489
¥
6,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897109
3X28
1袋(800個)
28
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
4,667
¥
5,134
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897127
3X30
1袋(800個)
30
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
4,667
¥
5,134
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897145
3X35
1袋(700個)
35
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
5,365
¥
5,902
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897170
3X40
1袋(500個)
40
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897188
3X45
1袋(700個)
45
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
7,318
¥
8,050
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897206
3X50
1袋(600個)
50
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
7,958
¥
8,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897231
3.5X5
1袋(2500個)
5
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
12,112
¥
13,323
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897249
3.5X6
1袋(2500個)
6
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
11,318
¥
12,450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897267
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
9,558
¥
10,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897285
3.5X10
1袋(1800個)
10
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897310
3.5X12
1袋(1600個)
12
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
8,378
¥
9,216
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897328
3.5X14
1袋(1400個)
14
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
7,985
¥
8,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897346
3.5X15
1袋(1200個)
15
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
6,945
¥
7,640
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897371
3.5X16
1袋(1200個)
16
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897389
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
6,685
¥
7,354
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897407
3.5X25
1袋(800個)
25
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
5,960
¥
6,556
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897425
3.5X30
1袋(600個)
30
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
5,014
¥
5,515
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897450
4X3
1袋(2000個)
3
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
13,312
¥
14,643
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897468
4X4
1袋(78個)
4
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19897486
4X5
1袋(88個)
5
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19897511
4X6
1袋(95個)
6
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19897529
4X7
1袋(1500個)
7
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
7,534
¥
8,287
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897547
4X8
1袋(92個)
8
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19897565
4X9
1袋(1200個)
9
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
6,207
¥
6,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897590
4X10
1袋(90個)
10
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19897608
4X12
1袋(86個)
12
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19897626
4X14
1袋(1000個)
14
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
5,892
¥
6,481
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897651
4X15
1袋(76個)
15
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19897669
4X16
1袋(900個)
16
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
5,578
¥
6,136
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897687
4X17
1袋(800個)
17
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
5,654
¥
6,219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897705
4X18
1袋(800個)
18
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
5,654
¥
6,219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897730
4X20
1袋(66個)
20
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19897748
4X22
1袋(700個)
22
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
5,432
¥
5,975
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897766
4X23
1袋(600個)
23
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
4,656
¥
5,122
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ