大阪魂
ツヤケシクロ(+)トラスコ(クロメート
表面処理
つや消し黒
バスケットに入れる
139
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19896795
3X3
1袋(2500個)
3
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
10,874
¥
11,961
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19896820
3X4
1袋(2500個)
4
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
10,058
¥
11,064
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19896838
3X5
1袋(2500個)
5
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
9,592
¥
10,551
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19896856
3X6
1袋(2200個)
6
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
8,585
¥
9,444
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19896881
3X7
1袋(1800個)
7
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
7,309
¥
8,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19896899
3X8
1袋(1800個)
8
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
7,309
¥
8,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19896917
3X10
1袋(1800個)
10
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
7,512
¥
8,263
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19896935
3X12
1袋(2200個)
12
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
9,569
¥
10,526
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19896960
3X13
1袋(2000個)
13
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
9,054
¥
9,959
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19896978
3X14
1袋(2000個)
14
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
9,054
¥
9,959
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19896996
3X15
1袋(1800個)
15
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
8,149
¥
8,964
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897021
3X16
1袋(1800個)
16
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
8,569
¥
9,426
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897039
3X18
1袋(1500個)
18
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897057
3X20
1袋(1400個)
20
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
6,874
¥
7,561
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897075
3X22
1袋(1200個)
22
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
6,138
¥
6,752
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897100
3X25
1袋(1000個)
25
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
5,489
¥
6,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897118
3X28
1袋(800個)
28
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
4,667
¥
5,134
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897136
3X30
1袋(800個)
30
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
4,667
¥
5,134
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897161
3X35
1袋(700個)
35
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
5,365
¥
5,902
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897179
3X40
1袋(500個)
40
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897197
3X45
1袋(700個)
45
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
7,318
¥
8,050
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897215
3X50
1袋(600個)
50
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
7,958
¥
8,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897240
3.5X5
1袋(2500個)
5
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
12,112
¥
13,323
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897258
3.5X6
1袋(2500個)
6
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
11,318
¥
12,450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897276
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
9,558
¥
10,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897301
3.5X10
1袋(1800個)
10
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897319
3.5X12
1袋(1600個)
12
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
8,378
¥
9,216
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897337
3.5X14
1袋(1400個)
14
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
7,985
¥
8,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897355
3.5X15
1袋(1200個)
15
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
6,945
¥
7,640
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897380
3.5X16
1袋(1200個)
16
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897398
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
6,685
¥
7,354
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897416
3.5X25
1袋(800個)
25
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
5,960
¥
6,556
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897441
3.5X30
1袋(600個)
30
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
5,014
¥
5,515
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897459
4X3
1袋(2000個)
3
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
13,312
¥
14,643
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897477
4X4
1袋(1600個)
4
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
9,545
¥
10,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897495
4X5
1袋(1600個)
5
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
8,483
¥
9,331
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897520
4X6
1袋(1600個)
6
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
7,827
¥
8,610
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897538
4X7
1袋(1500個)
7
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
7,534
¥
8,287
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897556
4X8
1袋(1500個)
8
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
7,534
¥
8,287
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897581
4X9
1袋(1200個)
9
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
6,207
¥
6,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897599
4X10
1袋(1200個)
10
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
6,207
¥
6,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897617
4X12
1袋(1200個)
12
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
6,487
¥
7,136
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897635
4X14
1袋(1000個)
14
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
5,892
¥
6,481
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897660
4X15
1袋(1000個)
15
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
6,116
¥
6,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897678
4X16
1袋(900個)
16
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
5,578
¥
6,136
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897696
4X17
1袋(800個)
17
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
5,654
¥
6,219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897721
4X18
1袋(800個)
18
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
5,654
¥
6,219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897739
4X20
1袋(700個)
20
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
4,947
¥
5,442
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897757
4X22
1袋(700個)
22
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
5,432
¥
5,975
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19897775
4X23
1袋(600個)
23
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
4,656
¥
5,122
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ