大阪魂
ツヤケシシロステン(+)サラコ
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
バスケットに入れる
129
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19902228
3X4
1袋(3000個)
4
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
17,500
¥
19,250
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902237
3X5
1袋(3000個)
5
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
15,123
¥
16,635
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902246
3X6
1袋(3000個)
6
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
14,394
¥
15,833
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902255
3X7
1袋(2000個)
7
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
10,640
¥
11,704
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902271
3X8
1袋(2000個)
8
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
10,380
¥
11,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902280
3X9
1袋(2000個)
9
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
11,145
¥
12,260
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902289
3X10
1袋(2000個)
10
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
10,716
¥
11,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902298
3X12
1袋(2000個)
12
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
11,407
¥
12,548
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902307
3X13
1袋(2000個)
13
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
13,907
¥
15,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902316
3X14
1袋(2000個)
14
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
13,460
¥
14,806
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902325
3X15
1袋(1000個)
15
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,618
¥
7,280
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902341
3X16
1袋(1000個)
16
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
7,049
¥
7,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902350
3X17
1袋(1000個)
17
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
7,143
¥
7,857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902359
3X18
1袋(1000個)
18
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
8,438
¥
9,282
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902368
3X20
1袋(1000個)
20
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
7,187
¥
7,906
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902377
3X21
1袋(1000個)
21
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
8,458
¥
9,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902386
3X22
1袋(1000個)
22
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
9,167
¥
10,084
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902395
3X25
1袋(1000個)
25
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
8,916
¥
9,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902411
3X28
1袋(500個)
28
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
5,349
¥
5,884
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902420
3X30
1袋(500個)
30
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
5,443
¥
5,987
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902429
3X35
1袋(500個)
35
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,227
¥
6,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902438
3X40
1袋(500個)
40
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,983
¥
7,681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902447
3X45
1袋(500個)
45
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
7,860
¥
8,646
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902456
3.5X5
1袋(2000個)
5
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
21,747
¥
23,922
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902465
3.5X6
1袋(2000個)
6
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
16,503
¥
18,153
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902481
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902490
3.5X10
1袋(2000個)
10
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
15,047
¥
16,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902499
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
16,354
¥
17,989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902508
3.5X14
1袋(1000個)
14
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
8,514
¥
9,365
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902517
3.5X15
1袋(1000個)
15
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
8,738
¥
9,612
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902526
3.5X16
1袋(1000個)
16
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
9,158
¥
10,074
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902535
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
10,576
¥
11,634
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902551
3.5X25
1袋(500個)
25
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
5,638
¥
6,202
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902560
3.5X30
1袋(500個)
30
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
6,320
¥
6,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902569
3.5X35
1袋(500個)
35
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
7,178
¥
7,896
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902578
3.5X40
1袋(200個)
40
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
3,558
¥
3,914
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902587
4X5
1袋(2000個)
5
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
17,734
¥
19,507
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902596
4X6
1袋(2000個)
6
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
14,338
¥
15,772
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902605
4X7
1袋(2000個)
7
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
14,580
¥
16,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902621
4X8
1袋(2000個)
8
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
13,592
¥
14,951
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902630
4X9
1袋(1000個)
9
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
7,440
¥
8,184
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902639
4X10
1袋(1000個)
10
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
6,732
¥
7,405
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902648
4X12
1袋(1000個)
12
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
7,283
¥
8,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902657
4X13
1袋(1000個)
13
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
8,289
¥
9,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902666
4X14
1袋(1000個)
14
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
8,336
¥
9,170
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902675
4X15
1袋(1000個)
15
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902691
4X16
1袋(1000個)
16
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
8,867
¥
9,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902700
4X17
1袋(500個)
17
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
5,065
¥
5,572
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902709
4X18
1袋(500個)
18
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
4,789
¥
5,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19902718
4X20
1袋(500個)
20
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
5,289
¥
5,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ