大阪魂
ステンメッキ(+)マルサラコ
バスケットに入れる
121
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19911039
2X4
1袋(10000個)
4
1
0.4
0.2
1.2
オープン
¥
21,374
¥
23,511
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911048
2X5
1袋(8000個)
5
1
0.4
0.2
1.2
オープン
¥
15,905
¥
17,496
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911057
2X6
1袋(8000個)
6
1
0.4
0.2
1.2
オープン
¥
15,905
¥
17,496
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911066
2X8
1袋(6000個)
8
1
0.4
0.2
1.2
オープン
¥
12,545
¥
13,800
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911075
2X10
1袋(5000個)
10
1
0.4
0.2
1.2
オープン
¥
11,436
¥
12,580
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911091
2.3X4
1袋(6000個)
4
1
0.4
0.2
1.35
オープン
¥
28,843
¥
31,727
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911100
2.3X5
1袋(6000個)
5
1
0.4
0.2
1.35
オープン
¥
27,105
¥
29,816
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911109
2.3X6
1袋(6000個)
6
1
0.4
0.2
1.35
オープン
¥
27,105
¥
29,816
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911118
2.3X8
1袋(6000個)
8
1
0.4
0.2
1.35
オープン
¥
27,105
¥
29,816
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911127
2.3X10
1袋(4000個)
10
1
0.4
0.2
1.35
オープン
¥
19,078
¥
20,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911136
2.5X4
1袋(5000個)
4
1
0.45
0.2
1.45
オープン
¥
15,354
¥
16,889
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911145
2.5X5
1袋(5000個)
5
1
0.45
0.2
1.45
オープン
¥
12,743
¥
14,017
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911161
2.5X6
1袋(4500個)
6
1
0.45
0.2
1.45
オープン
¥
11,467
¥
12,614
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911170
2.5X8
1袋(3500個)
8
1
0.45
0.2
1.45
オープン
¥
9,083
¥
9,991
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911179
2.5X10
1袋(3000個)
10
1
0.45
0.2
1.45
オープン
¥
8,680
¥
9,548
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911188
2.6X4
1袋(5000個)
4
1
0.45
0.2
1.5
オープン
¥
15,354
¥
16,889
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911197
2.6X5
1袋(5000個)
5
1
0.45
0.2
1.5
オープン
¥
12,743
¥
14,017
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911206
2.6X6
1袋(4500個)
6
1
0.45
0.2
1.5
オープン
¥
11,343
¥
12,477
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911215
2.6X8
1袋(3500個)
8
1
0.45
0.2
1.5
オープン
¥
9,083
¥
9,991
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911231
2.6X10
1袋(3000個)
10
1
0.45
0.2
1.5
オープン
¥
8,458
¥
9,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911240
2.6X12
1袋(2500個)
12
1
0.45
0.2
1.5
オープン
¥
7,234
¥
7,957
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911249
2.6X14
1袋(2000個)
14
1
0.45
0.2
1.5
オープン
¥
6,945
¥
7,640
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911258
2.6X16
1袋(1800個)
16
1
0.45
0.2
1.5
オープン
¥
7,074
¥
7,781
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911267
3X4
1袋(4000個)
4
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
14,263
¥
15,689
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911276
3X5
1袋(3000個)
5
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
7,869
¥
8,656
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911285
3X6
1袋(2500個)
6
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
5,834
¥
6,417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911301
3X7
1袋(2200個)
7
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
5,320
¥
5,852
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911310
3X8
1袋(2200個)
8
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
5,320
¥
5,852
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911319
3X10
1袋(2000個)
10
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
4,967
¥
5,464
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911328
3X12
1袋(2500個)
12
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
7,072
¥
7,779
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911337
3X14
1袋(2200個)
14
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
7,269
¥
7,996
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911346
3X15
1袋(2000個)
15
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,647
¥
7,312
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911355
3X16
1袋(2000個)
16
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911371
3X18
1袋(1600個)
18
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,065
¥
6,672
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911380
3X20
1袋(1500個)
20
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
5,952
¥
6,547
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911389
3X22
1袋(1400個)
22
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,025
¥
6,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911398
3X25
1袋(1200個)
25
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
5,792
¥
6,371
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911407
3X30
1袋(1000個)
30
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
5,480
¥
6,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911416
3X32
1袋(700個)
32
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
5,287
¥
5,816
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911425
3X35
1袋(700個)
35
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
5,287
¥
5,816
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911441
3X40
1袋(600個)
40
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
5,445
¥
5,990
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911450
3X45
1袋(800個)
45
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
9,118
¥
10,030
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911459
3X48
1袋(600個)
48
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
8,676
¥
9,544
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911468
3X50
1袋(600個)
50
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
8,676
¥
9,544
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911477
3.5X5
1袋(4000個)
5
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
31,547
¥
34,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911486
3.5X6
1袋(4000個)
6
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
25,725
¥
28,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911495
3.5X8
1袋(3000個)
8
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
11,509
¥
12,660
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911511
3.5X10
1袋(2500個)
10
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
10,316
¥
11,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911520
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
8,532
¥
9,385
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19911529
3.5X16
1袋(1600個)
16
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
8,932
¥
9,825
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ