大阪魂
ブラック(+)トラスコ(3カW
バスケットに入れる
115
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19914575
3X3
1袋(2500個)
3
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
11,576
¥
12,734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19914609
3X4
1袋(2500個)
4
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
11,458
¥
12,604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19914636
3X5
1袋(2500個)
5
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
11,389
¥
12,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19914670
3X6
1袋(2200個)
6
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
10,289
¥
11,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19914697
3X7
1袋(1800個)
7
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
8,167
¥
8,984
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19914731
3X8
1袋(1800個)
8
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
8,754
¥
9,629
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19914758
3X10
1袋(1800個)
10
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
8,889
¥
9,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19914785
3X12
1袋(2200個)
12
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
10,987
¥
12,086
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19914819
3X13
1袋(2000個)
13
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
10,772
¥
11,849
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19914846
3X14
1袋(2000個)
14
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
10,363
¥
11,399
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19914880
3X15
1袋(1800個)
15
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
9,443
¥
10,387
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19914907
3X16
1袋(1800個)
16
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
9,225
¥
10,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19914941
3X18
1袋(1500個)
18
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
8,247
¥
9,072
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19914968
3X20
1袋(1400個)
20
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19914995
3X22
1袋(1200個)
22
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
6,620
¥
7,282
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915029
3X25
1袋(1000個)
25
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
5,985
¥
6,584
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915056
3X28
1袋(800個)
28
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
5,236
¥
5,760
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915090
3X30
1袋(800個)
30
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
5,100
¥
5,610
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915117
3X35
1袋(700個)
35
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
5,456
¥
6,002
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915151
3X40
1袋(500個)
40
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
4,243
¥
4,667
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915178
3X45
1袋(700個)
45
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
6,567
¥
7,224
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915205
3X50
1袋(600個)
50
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
5,389
¥
5,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915239
3.5X5
1袋(2500個)
5
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
13,629
¥
14,992
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915266
3.5X6
1袋(2500個)
6
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
12,463
¥
13,709
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915300
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
10,325
¥
11,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915327
3.5X10
1袋(1800個)
10
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
10,116
¥
11,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915361
3.5X12
1袋(1600個)
12
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
9,007
¥
9,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915388
3.5X14
1袋(1400個)
14
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
7,934
¥
8,727
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915415
3.5X15
1袋(1200個)
15
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
6,989
¥
7,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915449
3.5X16
1袋(1200個)
16
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
7,158
¥
7,874
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915476
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
6,638
¥
7,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915510
3.5X25
1袋(800個)
25
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
5,729
¥
6,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915537
3.5X30
1袋(600個)
30
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
4,818
¥
5,300
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915571
4X3
1袋(2000個)
3
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
13,516
¥
14,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915598
4X4
1袋(1600個)
4
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
10,469
¥
11,516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915625
4X5
1袋(1600個)
5
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
9,485
¥
10,434
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915659
4X6
1袋(1600個)
6
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
9,514
¥
10,465
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915686
4X7
1袋(1500個)
7
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
9,214
¥
10,135
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915720
4X8
1袋(1500個)
8
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
8,963
¥
9,859
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915747
4X9
1袋(1200個)
9
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
7,125
¥
7,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915781
4X10
1袋(1200個)
10
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
7,427
¥
8,170
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915808
4X12
1袋(1200個)
12
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
8,200
¥
9,020
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19915835
4X14
1袋(1000個)
14
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
7,029
¥
7,732
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915869
4X15
1袋(1000個)
15
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
6,965
¥
7,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915896
4X16
1袋(900個)
16
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
6,520
¥
7,172
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915930
4X17
1袋(800個)
17
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
5,638
¥
6,202
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915957
4X18
1袋(800個)
18
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
5,669
¥
6,236
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19915991
4X20
1袋(700個)
20
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
5,536
¥
6,090
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19916018
4X22
1袋(700個)
22
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
5,372
¥
5,909
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19916045
4X23
1袋(600個)
23
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
4,336
¥
4,770
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ