大阪魂
ツヤケシクロステン(+)トラスコ
バスケットに入れる
113
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19921435
3X3
1袋(3000個)
3
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
23,969
¥
26,366
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921451
3X4
1袋(3000個)
4
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
19,769
¥
21,746
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921460
3X5
1袋(2000個)
5
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
13,105
¥
14,416
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921469
3X14
1袋(1000個)
14
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
8,289
¥
9,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921478
3X15
1袋(1000個)
15
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
8,569
¥
9,426
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921487
3X16
1袋(1000個)
16
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
7,327
¥
8,060
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921496
3X18
1袋(1000個)
18
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
9,074
¥
9,981
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921505
3X20
1袋(1000個)
20
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
9,269
¥
10,196
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921521
3X25
1袋(500個)
25
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
5,276
¥
5,804
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921530
3X30
1袋(500個)
30
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
6,116
¥
6,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921539
3X35
1袋(500個)
35
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
7,194
¥
7,913
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921548
3X40
1袋(500個)
40
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
7,716
¥
8,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921557
3X45
1袋(500個)
45
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921566
3X50
1袋(500個)
50
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
9,849
¥
10,834
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921575
3X55(ゼン
1袋(600個)
55
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
23,667
¥
26,034
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921591
3X60(ゼン
1袋(500個)
60
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
22,920
¥
25,212
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921600
3.5X5
1袋(2000個)
5
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
18,518
¥
20,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921609
3.5X6
1袋(2000個)
6
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
17,267
¥
18,994
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921618
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
18,892
¥
20,781
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921627
3.5X10
1袋(1000個)
10
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
9,223
¥
10,145
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921636
3.5X12
1袋(1000個)
12
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
10,296
¥
11,326
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921645
3.5X15
1袋(1000個)
15
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
10,512
¥
11,563
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921661
3.5X16
1袋(1000個)
16
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
9,914
¥
10,905
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921670
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
11,912
¥
13,103
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921679
3.5X25
1袋(800個)
25
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
10,023
¥
11,025
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921688
3.5X30
1袋(600個)
30
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
8,274
¥
9,101
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921697
4X3
1袋(1000個)
3
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
21,394
¥
23,533
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921706
4X4
1袋(1000個)
4
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
10,772
¥
11,849
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921715
4X5
1袋(1000個)
5
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
9,952
¥
10,947
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921731
4X23
1袋(500個)
23
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
7,389
¥
8,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921740
4X28
1袋(500個)
28
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
8,009
¥
8,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921749
4X32
1袋(500個)
32
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
9,069
¥
9,976
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921758
4X33
1袋(500個)
33
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
9,069
¥
9,976
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921767
4X35
1袋(200個)
35
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
3,832
¥
4,215
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921776
4X40
1袋(200個)
40
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
4,014
¥
4,415
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921785
4X45
1袋(200個)
45
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921801
4X48
1袋(200個)
48
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
5,087
¥
5,596
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921810
4X50
1袋(200個)
50
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
5,294
¥
5,823
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921819
4X55(ゼン
1袋(200個)
55
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
6,060
¥
6,666
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921828
4X60(ゼン
1袋(200個)
60
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
6,652
¥
7,317
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921837
4X65(ゼン
1袋(200個)
65
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
7,409
¥
8,150
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921846
4X70(ゼン
1袋(200個)
70
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
9,138
¥
10,052
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921855
4X75(ゼン
1袋(200個)
75
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
10,903
¥
11,993
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921871
4X80(ゼン
1袋(200個)
80
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
13,812
¥
15,193
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921880
4X85(ゼン
1袋(250個)
85
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
20,356
¥
22,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921889
4X90(ゼン
1袋(250個)
90
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
20,825
¥
22,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921898
4X95(ゼン
1袋(250個)
95
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
22,796
¥
25,076
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921907
5X4
1袋(500個)
4
2
3.1
0.8
11.8
オープン
¥
8,132
¥
8,945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921916
5X5
1袋(500個)
5
2
3.1
0.8
11.8
オープン
¥
8,074
¥
8,881
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19921925
5X22
1袋(200個)
22
2
3.1
0.8
11.8
オープン
¥
4,480
¥
4,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ