大阪魂
アロックニッケル(+)バインドコ
表面処理
アロック
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法f(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19924811
2X2
1袋(10000個)
2
1
0.35
0.85
2.2
オープン
¥
101,549
¥
111,704
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19924820
2X3
1袋(10000個)
3
1
0.35
0.85
2.2
オープン
¥
91,374
¥
100,511
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19924829
2X4
1袋(8000個)
4
1
0.35
0.85
2.2
オープン
¥
73,549
¥
80,904
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19924838
2X5
1袋(7000個)
5
1
0.35
0.85
2.2
オープン
¥
64,747
¥
71,222
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19924847
2X6
1袋(6000個)
6
1
0.35
0.85
2.2
オープン
¥
54,320
¥
59,752
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19924856
2X8
1袋(5000個)
8
1
0.35
0.85
2.2
オープン
¥
45,363
¥
49,899
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19924865
2X10
1袋(4000個)
10
1
0.35
0.85
2.2
オープン
¥
37,260
¥
40,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19924881
2X12
1袋(3500個)
12
1
0.35
0.85
2.2
オープン
¥
32,798
¥
36,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19924890
2.3X3
1袋(6000個)
3
1
0.4
1
2.4
オープン
¥
56,169
¥
61,786
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19924899
2.3X4
1袋(6000個)
4
1
0.4
1
2.4
オープン
¥
54,769
¥
60,246
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19924908
2.3X5
1袋(5000個)
5
1
0.4
1
2.4
オープン
¥
46,387
¥
51,026
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19924917
2.3X6
1袋(5000個)
6
1
0.4
1
2.4
オープン
¥
47,040
¥
51,744
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19924926
2.3X8
1袋(4000個)
8
1
0.4
1
2.4
オープン
¥
38,529
¥
42,382
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19924935
2.3X10
1袋(3000個)
10
1
0.4
1
2.4
オープン
¥
28,758
¥
31,634
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19924951
2.3X12
1袋(2000個)
12
1
0.4
1
2.4
オープン
¥
18,874
¥
20,761
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19924960
2.5X3
1袋(5000個)
3
1
0.5
1
2.5
オープン
¥
46,763
¥
51,439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19924969
2.5X4
1袋(5000個)
4
1
0.5
1
2.5
オープン
¥
46,109
¥
50,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19924978
2.5X5
1袋(4000個)
5
1
0.5
1
2.5
オープン
¥
38,643
¥
42,507
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19924987
2.5X6
1袋(3500個)
6
1
0.5
1
2.5
オープン
¥
33,812
¥
37,193
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19924996
2.5X8
1袋(3000個)
8
1
0.5
1
2.5
オープン
¥
28,814
¥
31,695
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925005
2.5X10
1袋(2500個)
10
1
0.5
1
2.5
オープン
¥
24,736
¥
27,210
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925021
2.5X12
1袋(2000個)
12
1
0.5
1
2.5
オープン
¥
20,218
¥
22,240
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925030
2.6X3
1袋(4000個)
3
1
0.5
1.1
2.6
オープン
¥
38,267
¥
42,094
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925039
2.6X4
1袋(47個)
4
1
0.5
1.1
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19925048
2.6X5
1袋(4000個)
5
1
0.5
1.1
2.6
オープン
¥
36,700
¥
40,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925057
2.6X6
1袋(3500個)
6
1
0.5
1.1
2.6
オープン
¥
33,485
¥
36,834
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925066
2.6X8
1袋(3000個)
8
1
0.5
1.1
2.6
オープン
¥
26,994
¥
29,693
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925075
2.6X10
1袋(2500個)
10
1
0.5
1.1
2.6
オープン
¥
23,569
¥
25,926
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925091
2.6X12
1袋(2000個)
12
1
0.5
1.1
2.6
オープン
¥
19,845
¥
21,830
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925100
3X3
1袋(2500個)
3
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
24,245
¥
26,670
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925109
3X4
1袋(2500個)
4
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
25,016
¥
27,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925118
3X5
1袋(2500個)
5
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
24,454
¥
26,899
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925127
3X6
1袋(2200個)
6
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
22,014
¥
24,215
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19925136
3X7
1袋(1800個)
7
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925145
3X8
1袋(1800個)
8
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
18,045
¥
19,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925161
3X10
1袋(1800個)
10
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
18,365
¥
20,202
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925170
3X11
1袋(2200個)
11
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
20,885
¥
22,974
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925179
3X12
1袋(2200個)
12
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
22,629
¥
24,892
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925188
3.5X5
1袋(2500個)
5
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
33,205
¥
36,526
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925197
3.5X6
1袋(2500個)
6
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
32,038
¥
35,242
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925206
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
27,198
¥
29,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925215
3.5X10
1袋(1800個)
10
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
24,665
¥
27,132
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925231
3.5X12
1袋(1600個)
12
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
22,058
¥
24,264
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925240
4X4
1袋(1600個)
4
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
23,925
¥
26,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925249
4X5
1袋(1600個)
5
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
23,267
¥
25,594
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925258
4X6
1袋(1600個)
6
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
22,520
¥
24,772
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19925267
4X7
1袋(1500個)
7
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
21,143
¥
23,257
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925276
4X8
1袋(1500個)
8
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
21,296
¥
23,426
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925285
4X9
1袋(1300個)
9
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
16,987
¥
18,686
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19925301
4X10
1袋(1200個)
10
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
17,452
¥
19,197
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ