大阪魂
シルバー(+)バインドコ(3カ-W
表面処理
シルバー
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法f(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19932389
3X3
1袋(2500個)
3
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932398
3X4
1袋(2500個)
4
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
12,952
¥
14,247
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932407
3X5
1袋(2500個)
5
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
12,649
¥
13,914
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932416
3X6
1袋(2200個)
6
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932425
3X7
1袋(1800個)
7
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
9,040
¥
9,944
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932441
3X8
1袋(1800個)
8
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
9,443
¥
10,387
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932450
3X9
1袋(1800個)
9
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
9,207
¥
10,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932459
3X10
1袋(1800個)
10
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
9,612
¥
10,573
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932468
3X11
1袋(2200個)
11
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
11,645
¥
12,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932477
3X12
1袋(2200個)
12
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
11,932
¥
13,125
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932486
3X14
1袋(2000個)
14
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
11,352
¥
12,487
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932495
3X15
1袋(1800個)
15
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
10,485
¥
11,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932511
3X16
1袋(1800個)
16
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
10,485
¥
11,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932520
3X18
1袋(1500個)
18
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
8,765
¥
9,642
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932529
3X20
1袋(1400個)
20
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
8,443
¥
9,287
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932538
3X22
1袋(1200個)
22
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
7,372
¥
8,109
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932547
3X25
1袋(1000個)
25
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
6,647
¥
7,312
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932556
3X28
1袋(800個)
28
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
5,572
¥
6,129
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932565
3X30
1袋(800個)
30
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
5,894
¥
6,483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932581
3X32
1袋(700個)
32
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932590
3X35
1袋(700個)
35
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
5,869
¥
6,456
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932599
3X40
1袋(500個)
40
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
4,716
¥
5,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932608
3X45
1袋(700個)
45
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
6,587
¥
7,246
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932617
3X50
1袋(600個)
50
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
7,549
¥
8,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932626
3.5X5
1袋(2500個)
5
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
8,354
¥
9,189
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932635
3.5X6
1袋(2500個)
6
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
8,260
¥
9,086
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932651
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
6,889
¥
7,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932660
3.5X10
1袋(1800個)
10
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
6,218
¥
6,840
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932669
3.5X12
1袋(1600個)
12
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
5,616
¥
6,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932678
3.5X16
1袋(1200個)
16
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
6,105
¥
6,716
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932687
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
5,676
¥
6,244
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932696
3.5X23
1袋(800個)
23
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
5,274
¥
5,801
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932705
4X3
1袋(2000個)
3
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
13,927
¥
15,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932721
4X4
1袋(1600個)
4
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
11,412
¥
12,553
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932730
4X5
1袋(1600個)
5
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
10,783
¥
11,861
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932739
4X6
1袋(1600個)
6
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
10,245
¥
11,270
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932748
4X7
1袋(1500個)
7
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
9,507
¥
10,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932757
4X8
1袋(1500個)
8
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
9,718
¥
10,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932766
4X9
1袋(1300個)
9
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
8,180
¥
8,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932775
4X10
1袋(1200個)
10
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
8,134
¥
8,947
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932791
4X12
1袋(1200個)
12
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
8,525
¥
9,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932800
4X14
1袋(1000個)
14
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
7,776
¥
8,554
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932809
4X15
1袋(1000個)
15
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
7,925
¥
8,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932818
4X16
1袋(900個)
16
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
7,243
¥
7,967
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932827
4X18
1袋(800個)
18
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
6,416
¥
7,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932836
4X20
1袋(700個)
20
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
5,803
¥
6,383
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932845
4X22
1袋(700個)
22
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
6,372
¥
7,009
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932861
4X24
1袋(600個)
24
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
5,758
¥
6,334
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932870
4X25
1袋(600個)
25
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
5,567
¥
6,124
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19932879
4X28
1袋(500個)
28
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
5,307
¥
5,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ