大阪魂
ホワイトステン(+)サラコ
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
表面処理
ホワイト
全103種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
30
31
33
35
37
38
40
42
45
50
55
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.6
0.7
0.75
0.8
1
1.25
内容量
選択してください
1袋(16個)
1袋(21個)
1袋(22個)
1袋(25個)
1袋(26個)
1袋(27個)
1袋(32個)
1袋(35個)
1袋(37個)
1袋(38個)
1袋(41個)
1袋(42個)
1袋(50個)
1袋(65個)
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(3000個)
103種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19935505
3X4
1袋(3000個)
4
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
17,389
¥
19,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935521
3X5
1袋(3000個)
5
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
15,038
¥
16,542
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935530
3X13
1袋(2000個)
13
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
13,740
¥
15,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935539
3X14
1袋(2000個)
14
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
13,292
¥
14,621
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935548
3X15
1袋(1000個)
15
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,525
¥
7,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19935557
3X16
1袋(1000個)
16
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,954
¥
7,649
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935566
3X17
1袋(1000個)
17
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
7,029
¥
7,732
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935575
3X18
1袋(1000個)
18
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
8,327
¥
9,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935591
3X20
1袋(65個)
20
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19935600
3X21
1袋(1000個)
21
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
8,318
¥
9,150
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935609
3X22
1袋(1000個)
22
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
9,027
¥
9,930
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935618
3X25
1袋(1000個)
25
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
8,785
¥
9,664
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935627
3X28
1袋(500個)
28
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
5,269
¥
5,796
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935636
3X30
1袋(500個)
30
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
5,363
¥
5,899
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935645
3X35
1袋(500個)
35
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,125
¥
6,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935661
3X40
1袋(500個)
40
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,872
¥
7,559
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935670
3X45
1袋(500個)
45
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
7,734
¥
8,507
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935679
3.5X5
1袋(2000個)
5
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
21,374
¥
23,511
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935688
3.5X6
1袋(2000個)
6
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
16,223
¥
17,845
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935697
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
13,816
¥
15,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935706
3.5X10
1袋(2000個)
10
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
14,840
¥
16,324
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19935715
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
16,129
¥
17,742
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935731
3.5X14
1袋(1000個)
14
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
8,374
¥
9,211
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935740
3.5X15
1袋(1000個)
15
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935749
3.5X16
1袋(1000個)
16
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
9,018
¥
9,920
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935758
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
10,418
¥
11,460
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935767
3.5X25
1袋(500個)
25
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
5,545
¥
6,100
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935776
3.5X30
1袋(500個)
30
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
6,214
¥
6,835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935785
3.5X35
1袋(500個)
35
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
7,029
¥
7,732
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935801
3.5X40
1袋(200個)
40
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
3,489
¥
3,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935810
4X5
1袋(2000個)
5
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
17,585
¥
19,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935819
4X17
1袋(500個)
17
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
4,972
¥
5,469
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935828
4X23
1袋(500個)
23
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
6,078
¥
6,686
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935837
4X24
1袋(500個)
24
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
6,478
¥
7,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935846
4X27
1袋(500個)
27
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
7,194
¥
7,913
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935855
4X31
1袋(500個)
31
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
10,418
¥
11,460
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935871
4X33
1袋(500個)
33
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
8,132
¥
8,945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935880
4X37
1袋(200個)
37
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
3,360
¥
3,696
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935889
4X38
1袋(200個)
38
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
3,709
¥
4,080
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935898
4.5X10
1袋(1000個)
10
2
0.75
0.3
2.55
オープン
¥
14,318
¥
15,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935907
4.5X12
1袋(500個)
12
2
0.75
0.3
2.55
オープン
¥
7,576
¥
8,334
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935916
4.5X16
1袋(500個)
16
2
0.75
0.3
2.55
オープン
¥
7,814
¥
8,595
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935925
4.5X20
1袋(500個)
20
2
0.75
0.3
2.55
オープン
¥
8,692
¥
9,561
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935941
4.5X25
1袋(500個)
25
2
0.75
0.3
2.55
オープン
¥
10,278
¥
11,306
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935950
4.5X30
1袋(200個)
30
2
0.75
0.3
2.55
オープン
¥
4,256
¥
4,682
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935959
5X6
1袋(1000個)
6
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
15,252
¥
16,777
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935968
5X7
1袋(1000個)
7
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
16,474
¥
18,121
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935977
5X8
1袋(42個)
8
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19935986
5X9
1袋(1000個)
9
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
13,907
¥
15,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19935995
5X10
1袋(1000個)
10
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
10,174
¥
11,191
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ