大阪魂
ブラックステン(+)サラコ
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
表面処理
ブラック
全101種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
30
31
33
35
37
38
40
42
45
50
55
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.6
0.7
0.75
0.8
1
1.25
内容量
選択してください
1袋(22個)
1袋(25個)
1袋(26個)
1袋(27個)
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(3000個)
101種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19936537
3X4
1袋(3000個)
4
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
17,389
¥
19,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936555
3X5
1袋(3000個)
5
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
14,869
¥
16,356
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936580
3X13
1袋(2000個)
13
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
13,740
¥
15,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936598
3X14
1袋(2000個)
14
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
13,292
¥
14,621
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936616
3X15
1袋(1000個)
15
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,525
¥
7,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936641
3X16
1袋(1000個)
16
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,954
¥
7,649
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936659
3X17
1袋(1000個)
17
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
7,029
¥
7,732
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936677
3X18
1袋(1000個)
18
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
8,327
¥
9,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936695
3X20
1袋(1000個)
20
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
7,674
¥
8,441
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936720
3X21
1袋(1000個)
21
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
8,318
¥
9,150
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936738
3X22
1袋(1000個)
22
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
9,027
¥
9,930
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936756
3X25
1袋(1000個)
25
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
8,785
¥
9,664
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936781
3X28
1袋(500個)
28
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
5,269
¥
5,796
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936799
3X30
1袋(500個)
30
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
5,363
¥
5,899
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936817
3X35
1袋(500個)
35
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,125
¥
6,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936835
3X40
1袋(500個)
40
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,872
¥
7,559
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936860
3X45
1袋(500個)
45
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
7,734
¥
8,507
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936878
3.5X5
1袋(2000個)
5
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
21,374
¥
23,511
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936896
3.5X6
1袋(2000個)
6
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
16,223
¥
17,845
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936921
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
13,816
¥
15,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936939
3.5X10
1袋(2000個)
10
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
14,840
¥
16,324
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936957
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
16,129
¥
17,742
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936975
3.5X14
1袋(1000個)
14
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
8,374
¥
9,211
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937000
3.5X15
1袋(1000個)
15
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937018
3.5X16
1袋(1000個)
16
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
9,018
¥
9,920
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937036
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
10,418
¥
11,460
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937061
3.5X25
1袋(500個)
25
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
5,545
¥
6,100
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937079
3.5X30
1袋(500個)
30
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
6,214
¥
6,835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937097
3.5X35
1袋(500個)
35
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
7,029
¥
7,732
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937115
3.5X40
1袋(200個)
40
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
3,489
¥
3,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937140
4X5
1袋(2000個)
5
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
17,585
¥
19,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937158
4X17
1袋(500個)
17
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
4,972
¥
5,469
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937176
4X23
1袋(500個)
23
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
6,078
¥
6,686
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937201
4X24
1袋(500個)
24
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
6,478
¥
7,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937219
4X27
1袋(500個)
27
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
7,194
¥
7,913
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937237
4X31
1袋(500個)
31
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
10,418
¥
11,460
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937255
4X33
1袋(500個)
33
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
8,132
¥
8,945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937280
4X37
1袋(200個)
37
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
3,360
¥
3,696
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937298
4X38
1袋(200個)
38
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
3,709
¥
4,080
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937316
4.5X10
1袋(1000個)
10
2
0.75
0.3
2.55
オープン
¥
14,318
¥
15,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937341
4.5X12
1袋(500個)
12
2
0.75
0.3
2.55
オープン
¥
7,576
¥
8,334
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937359
4.5X16
1袋(500個)
16
2
0.75
0.3
2.55
オープン
¥
7,814
¥
8,595
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937377
4.5X20
1袋(500個)
20
2
0.75
0.3
2.55
オープン
¥
8,692
¥
9,561
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937395
4.5X25
1袋(500個)
25
2
0.75
0.3
2.55
オープン
¥
10,278
¥
11,306
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937420
4.5X30
1袋(200個)
30
2
0.75
0.3
2.55
オープン
¥
4,256
¥
4,682
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937438
5X6
1袋(1000個)
6
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
13,143
¥
14,457
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937456
5X7
1袋(1000個)
7
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
13,385
¥
14,724
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937481
5X8
1袋(1000個)
8
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
9,176
¥
10,094
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937499
5X9
1袋(1000個)
9
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
9,549
¥
10,504
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937517
5X10
1袋(1000個)
10
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
8,263
¥
9,089
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ