大阪魂
ツヤケシクロステン(+)サラコ
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
表面処理
つや消し黒
全101種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
30
31
33
35
37
38
40
42
45
50
55
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.6
0.7
0.75
0.8
1
1.25
内容量
選択してください
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(3000個)
101種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19936546
3X4
1袋(3000個)
4
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
17,389
¥
19,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936571
3X5
1袋(3000個)
5
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
14,869
¥
16,356
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936589
3X13
1袋(2000個)
13
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
13,740
¥
15,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936607
3X14
1袋(2000個)
14
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
13,292
¥
14,621
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936625
3X15
1袋(1000個)
15
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,525
¥
7,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936650
3X16
1袋(1000個)
16
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,954
¥
7,649
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936668
3X17
1袋(1000個)
17
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
7,029
¥
7,732
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936686
3X18
1袋(1000個)
18
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
8,327
¥
9,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936711
3X20
1袋(1000個)
20
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
7,674
¥
8,441
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936729
3X21
1袋(1000個)
21
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
8,318
¥
9,150
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936747
3X22
1袋(1000個)
22
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
9,027
¥
9,930
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936765
3X25
1袋(1000個)
25
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
8,785
¥
9,664
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936790
3X28
1袋(500個)
28
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
5,269
¥
5,796
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936808
3X30
1袋(500個)
30
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
5,363
¥
5,899
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936826
3X35
1袋(500個)
35
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,125
¥
6,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936851
3X40
1袋(500個)
40
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
6,872
¥
7,559
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936869
3X45
1袋(500個)
45
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
7,734
¥
8,507
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936887
3.5X5
1袋(2000個)
5
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
21,374
¥
23,511
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936905
3.5X6
1袋(2000個)
6
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
16,223
¥
17,845
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936930
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
13,816
¥
15,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936948
3.5X10
1袋(2000個)
10
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
14,840
¥
16,324
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936966
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
16,129
¥
17,742
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19936991
3.5X14
1袋(1000個)
14
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
8,374
¥
9,211
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937009
3.5X15
1袋(1000個)
15
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937027
3.5X16
1袋(1000個)
16
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
9,018
¥
9,920
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937045
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
10,418
¥
11,460
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937070
3.5X25
1袋(500個)
25
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
5,545
¥
6,100
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937088
3.5X30
1袋(500個)
30
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
6,214
¥
6,835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937106
3.5X35
1袋(500個)
35
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
7,029
¥
7,732
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937131
3.5X40
1袋(200個)
40
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
3,489
¥
3,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937149
4X5
1袋(2000個)
5
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
17,585
¥
19,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937167
4X17
1袋(500個)
17
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
4,972
¥
5,469
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937185
4X23
1袋(500個)
23
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
6,078
¥
6,686
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937210
4X24
1袋(500個)
24
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
6,478
¥
7,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937228
4X27
1袋(500個)
27
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
7,194
¥
7,913
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937246
4X31
1袋(500個)
31
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
10,418
¥
11,460
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937271
4X33
1袋(500個)
33
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
8,132
¥
8,945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937289
4X37
1袋(200個)
37
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
3,360
¥
3,696
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937307
4X38
1袋(200個)
38
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
3,709
¥
4,080
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937325
4.5X10
1袋(1000個)
10
2
0.75
0.3
2.55
オープン
¥
14,318
¥
15,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937350
4.5X12
1袋(500個)
12
2
0.75
0.3
2.55
オープン
¥
7,576
¥
8,334
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937368
4.5X16
1袋(500個)
16
2
0.75
0.3
2.55
オープン
¥
7,814
¥
8,595
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937386
4.5X20
1袋(500個)
20
2
0.75
0.3
2.55
オープン
¥
8,692
¥
9,561
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937411
4.5X25
1袋(500個)
25
2
0.75
0.3
2.55
オープン
¥
10,278
¥
11,306
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937429
4.5X30
1袋(200個)
30
2
0.75
0.3
2.55
オープン
¥
4,256
¥
4,682
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937447
5X6
1袋(1000個)
6
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
13,274
¥
14,601
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937465
5X7
1袋(1000個)
7
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
13,525
¥
14,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937490
5X8
1袋(1000個)
8
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
9,269
¥
10,196
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937508
5X9
1袋(1000個)
9
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
9,643
¥
10,607
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19937526
5X10
1袋(1000個)
10
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
8,354
¥
9,189
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ