大阪魂
ツヤケシシロ(+)サラコ(3カ-W
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
十字穴番号
2
全92種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
23
25
26
27
28
30
32
33
35
37
40
41
42
45
47
48
49
50
55
60
ピッチ(mm)
0.5
0.6
0.7
0.8
内容量
選択してください
1袋(128個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1100個)
1袋(1200個)
1袋(1400個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
1袋(3000個)
1袋(3500個)
1袋(4000個)
92種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19946240
3X4
1袋(4000個)
4
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
17,512
¥
19,263
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946258
3X4.5
1袋(4000個)
4.5
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
17,512
¥
19,263
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946337
3X5
1袋(4000個)
5
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
15,123
¥
16,635
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946355
3X5.5
1袋(3500個)
5.5
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
13,232
¥
14,555
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946380
3X6
1袋(3500個)
6
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
12,447
¥
13,692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946398
3X7
1袋(2500個)
7
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
9,078
¥
9,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946416
3X8
1袋(128個)
8
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19946425
3X9
1袋(2500個)
9
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
9,218
¥
10,140
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946450
3X10
1袋(2200個)
10
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
8,112
¥
8,923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946468
3X12
1袋(2500個)
12
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
9,638
¥
10,602
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946486
3X13
1袋(2500個)
13
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
10,363
¥
11,399
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946511
3X14
1袋(2500個)
14
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
10,363
¥
11,399
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946529
3X15
1袋(2000個)
15
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
8,327
¥
9,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946547
3X16
1袋(2000個)
16
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
8,700
¥
9,570
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946565
3X18
1袋(1800個)
18
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
8,249
¥
9,074
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946590
3X20
1袋(1500個)
20
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
6,876
¥
7,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946608
3X22
1袋(1400個)
22
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
6,809
¥
7,490
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946626
3X23
1袋(1200個)
23
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
5,836
¥
6,420
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946651
3X25
1袋(1200個)
25
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
5,836
¥
6,420
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946669
3X26
1袋(1000個)
26
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946687
3X28
1袋(1000個)
28
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946705
3X30
1袋(1000個)
30
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946721
3X32
1袋(700個)
32
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
4,967
¥
5,464
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946739
3X33
1袋(700個)
33
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
4,967
¥
5,464
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946757
3X35
1袋(700個)
35
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
4,967
¥
5,464
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946775
3X40
1袋(600個)
40
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
4,627
¥
5,090
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946800
3X45
1袋(800個)
45
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
6,856
¥
7,542
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946818
3X49
1袋(600個)
49
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
6,223
¥
6,845
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946836
3X50
1袋(600個)
50
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
6,569
¥
7,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946845
3.5X5
1袋(4000個)
5
0.6
0.25
2
7
オープン
¥
21,580
¥
23,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946870
3.5X6
1袋(4000個)
6
0.6
0.25
2
7
オープン
¥
18,818
¥
20,700
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946888
3.5X8
1袋(3000個)
8
0.6
0.25
2
7
オープン
¥
12,600
¥
13,860
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946906
3.5X10
1袋(2500個)
10
0.6
0.25
2
7
オープン
¥
10,338
¥
11,372
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946931
3.5X12
1袋(2000個)
12
0.6
0.25
2
7
オープン
¥
8,718
¥
9,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946949
3.5X16
1袋(1600個)
16
0.6
0.25
2
7
オープン
¥
7,992
¥
8,791
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946967
3.5X20
1袋(1200個)
20
0.6
0.25
2
7
オープン
¥
6,889
¥
7,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19946985
3.5X25
1袋(1000個)
25
0.6
0.25
2
7
オープン
¥
6,469
¥
7,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19947010
4X5
1袋(3000個)
5
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
15,878
¥
17,466
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19947028
4X6
1袋(2500個)
6
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
12,603
¥
13,863
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19947046
4X7
1袋(2000個)
7
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
10,083
¥
11,091
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19947071
4X8
1袋(2000個)
8
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
9,260
¥
10,186
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19947150
4X9
1袋(1800個)
9
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
8,469
¥
9,316
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19947168
4X10
1袋(1800個)
10
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
8,469
¥
9,316
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19947247
4X11
1袋(1500個)
11
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19947265
4X12
1袋(1500個)
12
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
7,338
¥
8,072
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19947290
4X13
1袋(1200個)
13
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
6,340
¥
6,974
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19947308
4X14
1袋(1200個)
14
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
6,174
¥
6,791
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19947326
4X15
1袋(1200個)
15
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
6,454
¥
7,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19947335
4X16
1袋(1200個)
16
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19947351
4X17
1袋(1000個)
17
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
6,152
¥
6,767
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ