大阪魂
3B-ZEC(+)マルサラコ
バスケットに入れる
85
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法f(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19960005
3X4
1袋(4000個)
4
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
16,056
¥
17,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960030
3X5
1袋(3000個)
5
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
8,540
¥
9,394
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960048
3X6
1袋(2500個)
6
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
6,114
¥
6,725
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960066
3X7
1袋(2200個)
7
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
5,627
¥
6,190
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960091
3X8
1袋(2200個)
8
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
5,627
¥
6,190
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960109
3X10
1袋(2000個)
10
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
5,565
¥
6,122
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960127
3X12
1袋(2500個)
12
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
7,563
¥
8,319
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960145
3X14
1袋(2200個)
14
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
8,009
¥
8,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960170
3X15
1袋(2000個)
15
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
7,467
¥
8,214
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960188
3X16
1袋(2000個)
16
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
7,805
¥
8,586
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960206
3X18
1袋(1600個)
18
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
6,840
¥
7,524
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960231
3X20
1袋(1500個)
20
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
6,609
¥
7,270
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960249
3X22
1袋(1400個)
22
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
6,769
¥
7,446
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960267
3X25
1袋(1200個)
25
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
6,418
¥
7,060
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960285
3X30
1袋(1000個)
30
2
0.5
0.25
0.7
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960310
3.5X5
1袋(4000個)
5
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
27,778
¥
30,556
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960328
3.5X6
1袋(4000個)
6
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
23,036
¥
25,340
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960346
3.5X8
1袋(3000個)
8
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
12,769
¥
14,046
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960371
3.5X10
1袋(2500個)
10
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
10,292
¥
11,321
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960389
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
9,018
¥
9,920
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960407
3.5X16
1袋(1600個)
16
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
9,036
¥
9,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960425
3.5X20
1袋(1200個)
20
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
8,256
¥
9,082
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960450
4X6
1袋(2200個)
6
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
11,563
¥
12,719
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960468
4X8
1袋(2000個)
8
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
8,963
¥
9,859
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960486
4X10
1袋(1600個)
10
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
7,169
¥
7,886
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960511
4X11
1袋(1500個)
11
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
7,016
¥
7,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960529
4X12
1袋(1500個)
12
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
6,974
¥
7,671
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960547
4X14
1袋(1200個)
14
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
6,465
¥
7,112
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960565
4X15
1袋(1200個)
15
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
6,812
¥
7,493
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960590
4X16
1袋(1000個)
16
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
5,956
¥
6,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960608
4X18
1袋(1000個)
18
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
7,152
¥
7,867
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960626
4X20
1袋(900個)
20
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
6,436
¥
7,080
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960651
4X22
1袋(800個)
22
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960669
4X25
1袋(700個)
25
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
5,685
¥
6,254
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960687
4X28
1袋(600個)
28
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
5,474
¥
6,021
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960705
4X30
1袋(600個)
30
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
5,474
¥
6,021
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960730
4X35
1袋(500個)
35
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
5,649
¥
6,214
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960748
4X38
1袋(600個)
38
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
7,774
¥
8,551
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960766
4X40
1袋(600個)
40
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
7,774
¥
8,551
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960791
4X45
1袋(500個)
45
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
7,385
¥
8,124
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960809
4X48
1袋(450個)
48
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
6,994
¥
7,693
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960827
4X50
1袋(450個)
50
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
6,994
¥
7,693
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960845
5X8
1袋(1000個)
8
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
8,505
¥
9,356
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960870
5X10
1袋(900個)
10
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
7,603
¥
8,363
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960888
5X12
1袋(800個)
12
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
6,303
¥
6,933
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960906
5X14
1袋(800個)
14
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
7,356
¥
8,092
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960931
5X15
1袋(700個)
15
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
6,436
¥
7,080
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960949
5X16
1袋(700個)
16
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
6,692
¥
7,361
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960967
5X18
1袋(600個)
18
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
6,318
¥
6,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19960985
5X20
1袋(500個)
20
2
0.8
0.3
1.2
オープン
¥
5,265
¥
5,792
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ