大阪魂
3B-ZEC(+-)ナベコ
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19965036
3X4
1袋(3000個)
4
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
8,485
¥
9,334
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965045
3X5
1袋(3000個)
5
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
7,029
¥
7,732
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965061
3X6
1袋(2500個)
6
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
5,858
¥
6,444
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965070
3X7
1袋(2200個)
7
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
5,567
¥
6,124
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965079
3X8
1袋(2200個)
8
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
5,567
¥
6,124
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965088
3X10
1袋(2000個)
10
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
5,227
¥
5,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965097
3X12
1袋(2500個)
12
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
7,423
¥
8,165
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965106
3X14
1袋(2000個)
14
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
6,852
¥
7,537
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965115
3X15
1袋(2000個)
15
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
7,283
¥
8,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965131
3X16
1袋(2000個)
16
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
7,467
¥
8,214
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965140
3X18
1袋(1600個)
18
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
6,989
¥
7,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965149
3X20
1袋(1500個)
20
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
6,567
¥
7,224
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965158
3X22
1袋(1400個)
22
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
7,018
¥
7,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965167
3X25
1袋(1200個)
25
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
6,363
¥
6,999
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965176
3X30
1袋(1000個)
30
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965185
3.5X4
1袋(4000個)
4
2
1.25
2.3
3.9
オープン
¥
19,825
¥
21,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965201
3.5X5
1袋(4000個)
5
2
1.25
2.3
3.9
オープン
¥
18,183
¥
20,001
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965210
3.5X6
1袋(3500個)
6
2
1.25
2.3
3.9
オープン
¥
13,329
¥
14,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965219
3.5X8
1袋(2500個)
8
2
1.25
2.3
3.9
オープン
¥
10,594
¥
11,653
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965228
3.5X10
1袋(2500個)
10
2
1.25
2.3
3.9
オープン
¥
11,365
¥
12,502
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965237
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
1.25
2.3
3.9
オープン
¥
9,354
¥
10,289
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965246
3.5X14
1袋(1600個)
14
2
1.25
2.3
3.9
オープン
¥
9,245
¥
10,170
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965255
3.5X15
1袋(1600個)
15
2
1.25
2.3
3.9
オープン
¥
9,245
¥
10,170
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965271
3.5X16
1袋(1600個)
16
2
1.25
2.3
3.9
オープン
¥
9,694
¥
10,663
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965280
3.5X20
1袋(1200個)
20
2
1.25
2.3
3.9
オープン
¥
8,727
¥
9,600
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965289
3.5X25
1袋(1000個)
25
2
1.25
2.3
3.9
オープン
¥
8,832
¥
9,715
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965298
3.5X30
1袋(800個)
30
2
1.25
2.3
3.9
オープン
¥
8,087
¥
8,896
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965307
4X5
1袋(2500個)
5
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
11,225
¥
12,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965316
4X6
1袋(2200個)
6
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
8,338
¥
9,172
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965325
4X8
1袋(2000個)
8
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
8,345
¥
9,180
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965341
4X10
1袋(1600個)
10
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
7,005
¥
7,706
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965350
4X11
1袋(1500個)
11
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965359
4X12
1袋(1500個)
12
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965368
4X14
1袋(1200個)
14
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
6,554
¥
7,209
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965377
4X15
1袋(1200個)
15
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
6,554
¥
7,209
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965386
4X16
1袋(1000個)
16
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
5,705
¥
6,276
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965395
4X18
1袋(1000個)
18
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
6,918
¥
7,610
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965411
4X20
1袋(900個)
20
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
6,243
¥
6,867
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965420
4X22
1袋(800個)
22
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
6,378
¥
7,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965429
4X23
1袋(700個)
23
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
5,580
¥
6,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965438
4X25
1袋(700個)
25
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
5,580
¥
6,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965447
4X30
1袋(600個)
30
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
5,625
¥
6,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965456
4X32
1袋(500個)
32
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
5,518
¥
6,070
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965465
4X35
1袋(500個)
35
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
5,518
¥
6,070
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965481
4X40
1袋(600個)
40
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
7,578
¥
8,336
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965490
4X45
1袋(500個)
45
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
7,245
¥
7,970
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965499
4X50
1袋(450個)
50
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
7,078
¥
7,786
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965508
5X5
1袋(1000個)
5
2
1.8
3.3
4.9
オープン
¥
7,785
¥
8,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965517
5X6
1袋(1000個)
6
2
1.8
3.3
4.9
オープン
¥
7,338
¥
8,072
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965526
5X8
1袋(1000個)
8
2
1.8
3.3
4.9
オープン
¥
7,143
¥
7,857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ