大阪魂
ツヤケシクロステン(+)バインドコ
表面処理
つや消し黒
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法f(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19965849
3X3
1袋(3000個)
3
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
27,945
¥
30,740
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965867
3X4
1袋(3000個)
4
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
24,725
¥
27,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965885
3X5
1袋(2000個)
5
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
16,129
¥
17,742
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965910
3X14
1袋(1000個)
14
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
9,783
¥
10,761
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965928
3X15
1袋(1000個)
15
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
9,736
¥
10,710
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965946
3X16
1袋(1000個)
16
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
9,952
¥
10,947
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965971
3X18
1袋(1000個)
18
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
10,632
¥
11,695
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19965989
3X20
1袋(1000個)
20
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
11,098
¥
12,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966007
3X22
1袋(500個)
22
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
5,718
¥
6,290
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966025
3X25
1袋(500個)
25
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
6,087
¥
6,696
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966050
3X30
1袋(500個)
30
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
7,089
¥
7,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966068
3X35
1袋(500個)
35
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966086
3X40
1袋(500個)
40
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
8,645
¥
9,510
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966111
3X45
1袋(500個)
45
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
9,578
¥
10,536
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966129
3.5X5
1袋(2000個)
5
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
15,327
¥
16,860
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966147
3.5X6
1袋(2000個)
6
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
18,072
¥
19,879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966165
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
16,167
¥
17,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966190
3.5X10
1袋(1000個)
10
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
8,420
¥
9,262
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966208
3.5X12
1袋(1000個)
12
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
9,634
¥
10,597
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966226
3.5X15
1袋(1000個)
15
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
10,325
¥
11,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966251
3.5X16
1袋(1000個)
16
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
9,456
¥
10,402
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966269
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
10,932
¥
12,025
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966287
3.5X25
1袋(800個)
25
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
7,678
¥
8,446
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966305
3.5X30
1袋(600個)
30
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
6,649
¥
7,314
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966330
4X4
1袋(1000個)
4
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
10,687
¥
11,756
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966348
4X5
1袋(1000個)
5
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
9,567
¥
10,524
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966366
4X7
1袋(1000個)
7
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
9,643
¥
10,607
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966391
4X9
1袋(1000個)
9
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
10,129
¥
11,142
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966409
4X25
1袋(500個)
25
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
7,474
¥
8,221
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966427
4X28
1袋(500個)
28
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
7,738
¥
8,512
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966445
4X30
1袋(500個)
30
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
8,354
¥
9,189
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966470
4X35
1袋(200個)
35
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
3,772
¥
4,149
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966488
4X40
1袋(200個)
40
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
4,269
¥
4,696
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966506
4X45
1袋(200個)
45
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
5,203
¥
5,723
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966531
4X50
1袋(200個)
50
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
4,129
¥
4,542
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966549
4X55(ゼン
1袋(200個)
55
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
4,040
¥
4,444
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966567
4X60(ゼン
1袋(200個)
60
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
6,407
¥
7,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966585
4X70(ゼン
1袋(200個)
70
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
6,980
¥
7,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966610
5X5
1袋(500個)
5
2
1
2.1
5
オープン
¥
8,496
¥
9,346
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966628
5X6
1袋(500個)
6
2
1
2.1
5
オープン
¥
8,420
¥
9,262
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966646
5X14
1袋(500個)
14
2
1
2.1
5
オープン
¥
9,303
¥
10,233
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966671
5X15
1袋(500個)
15
2
1
2.1
5
オープン
¥
9,867
¥
10,854
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966689
5X16
1袋(500個)
16
2
1
2.1
5
オープン
¥
10,045
¥
11,050
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966707
5X18
1袋(500個)
18
2
1
2.1
5
オープン
¥
10,647
¥
11,712
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966725
5X20
1袋(400個)
20
2
1
2.1
5
オープン
¥
7,174
¥
7,891
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966750
5X22
1袋(200個)
22
2
1
2.1
5
オープン
¥
4,574
¥
5,031
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966768
5X25
1袋(200個)
25
2
1
2.1
5
オープン
¥
4,496
¥
4,946
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966786
5X28
1袋(200個)
28
2
1
2.1
5
オープン
¥
5,052
¥
5,557
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966811
5X30
1袋(200個)
30
2
1
2.1
5
オープン
¥
5,345
¥
5,880
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19966829
5X35
1袋(200個)
35
2
1
2.1
5
オープン
¥
6,256
¥
6,882
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ