大阪魂
キレイードチタン(+)ナベコ
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
寸法m(mm)
寸法q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19967441
2X2
1袋(10000個)
2
1
1.3
2.2
1.01
オープン
¥
512,307
¥
563,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967450
2X3
1袋(10000個)
3
1
1.3
2.2
1.01
オープン
¥
427,094
¥
469,803
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967459
2X4
1袋(10000個)
4
1
1.3
2.2
1.01
オープン
¥
469,749
¥
516,724
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967468
2X5
1袋(8000個)
5
1
1.3
2.2
1.01
オープン
¥
409,847
¥
450,832
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967477
2X6
1袋(8000個)
6
1
1.3
2.2
1.01
オープン
¥
444,194
¥
488,613
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967486
2X8
1袋(5000個)
8
1
1.3
2.2
1.01
オープン
¥
341,647
¥
375,812
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967495
2X10
1袋(5000個)
10
1
1.3
2.2
1.01
オープン
¥
384,254
¥
422,679
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967511
2X12
1袋(4000個)
12
1
1.3
2.2
1.01
オープン
¥
341,600
¥
375,760
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967520
2.5X3
1袋(5000個)
3
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
277,623
¥
305,385
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967529
2.5X4
1袋(5000個)
4
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
298,903
¥
328,793
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967538
2.5X5
1袋(5000個)
5
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
320,320
¥
352,352
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967547
2.5X6
1袋(4000個)
6
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
273,318
¥
300,650
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967556
2.5X8
1袋(3000個)
8
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
230,554
¥
253,609
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967565
2.5X10
1袋(3000個)
10
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
256,200
¥
281,820
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967581
2.5X12
1袋(2500個)
12
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
235,667
¥
259,234
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967590
2.6X3
1袋(5000個)
3
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
277,623
¥
305,385
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967599
2.6X4
1袋(5000個)
4
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
298,903
¥
328,793
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967608
2.6X5
1袋(5000個)
5
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
320,320
¥
352,352
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967617
2.6X6
1袋(4000個)
6
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
273,318
¥
300,650
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967626
2.6X8
1袋(3000個)
8
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
230,554
¥
253,609
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967635
2.6X10
1袋(3000個)
10
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
256,200
¥
281,820
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967651
2.6X12
1袋(2500個)
12
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
235,667
¥
259,234
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967660
3X3
1袋(3000個)
3
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
106,345
¥
116,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967669
3X4
1袋(3000個)
4
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
100,969
¥
111,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967678
3X5
1袋(3000個)
5
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
95,480
¥
105,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967687
3X6
1袋(3000個)
6
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
100,969
¥
111,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967696
3X8
1袋(2000個)
8
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
69,778
¥
76,756
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967705
3X10
1袋(2000個)
10
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
76,032
¥
83,635
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967721
3X12
1袋(2000個)
12
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
82,192
¥
90,411
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967730
3X15
1袋(1000個)
15
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
44,558
¥
49,014
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967739
3X16
1袋(1000個)
16
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
48,516
¥
53,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967748
3X20
1袋(1000個)
20
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
55,058
¥
60,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967757
3X25
1袋(1000個)
25
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
67,305
¥
74,036
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967766
3X30
1袋(500個)
30
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
41,300
¥
45,430
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967775
4X5
1袋(1500個)
5
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
66,220
¥
72,842
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967791
4X6
1袋(1500個)
6
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
68,196
¥
75,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967800
4X8
1袋(1000個)
8
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
50,260
¥
55,286
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967809
4X10
1袋(8個)
10
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19967818
4X12
1袋(1000個)
12
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
60,323
¥
66,355
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967827
4X15
1袋(1000個)
15
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
66,427
¥
73,070
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967836
4X16
1袋(1000個)
16
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
68,612
¥
75,473
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967845
4X20
1袋(500個)
20
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
39,118
¥
43,030
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967861
4X25
1袋(500個)
25
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
46,538
¥
51,192
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967870
4X30
1袋(500個)
30
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
52,734
¥
58,007
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967879
4X35
1袋(500個)
35
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
60,667
¥
66,734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967888
4X40
1袋(200個)
40
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
27,067
¥
29,774
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967897
4X45
1袋(200個)
45
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
31,360
¥
34,496
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967906
5X6
1袋(1000個)
6
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
87,398
¥
96,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967915
5X8
1袋(1000個)
8
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
88,705
¥
97,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19967931
5X10
1袋(500個)
10
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
46,667
¥
51,334
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ