大阪魂
グリーンステン(+)アプセットコ
バスケットに入れる
79
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19968238
3X5
1袋(2000個)
5
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
14,674
¥
16,141
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968247
3X6
1袋(2000個)
6
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968256
3X8
1袋(2000個)
8
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
14,580
¥
16,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968265
3X10
1袋(2000個)
10
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
15,718
¥
17,290
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968281
3X12
1袋(2000個)
12
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
17,492
¥
19,241
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968290
3X15
1袋(1000個)
15
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
10,492
¥
11,541
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968299
3X16
1袋(1000個)
16
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
10,783
¥
11,861
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968308
3X20
1袋(1000個)
20
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
12,752
¥
14,027
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968317
3X25
1袋(1000個)
25
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
15,680
¥
17,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968326
3X30
1袋(500個)
30
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
9,209
¥
10,130
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968335
4X6
1袋(1000個)
6
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
10,958
¥
12,054
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968351
4X8
1袋(1000個)
8
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
10,596
¥
11,656
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968360
4X10
1袋(1000個)
10
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
11,249
¥
12,374
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968369
4X12
1袋(1000個)
12
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
11,929
¥
13,122
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968378
4X14
1袋(500個)
14
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
6,749
¥
7,424
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968387
4X15
1袋(500個)
15
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
6,749
¥
7,424
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968396
4X16
1袋(500個)
16
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
6,983
¥
7,681
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968405
4X18
1袋(500個)
18
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
7,934
¥
8,727
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968421
4X20
1袋(500個)
20
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
7,934
¥
8,727
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968430
4X25
1袋(500個)
25
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
8,780
¥
9,658
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968439
4X30
1袋(500個)
30
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
9,303
¥
10,233
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968448
4X35
1袋(200個)
35
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
4,576
¥
5,034
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968457
4X40
1袋(200個)
40
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968466
4X50
1袋(200個)
50
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
6,692
¥
7,361
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968475
5X5
1袋(500個)
5
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
9,516
¥
10,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968491
5X6
1袋(500個)
6
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
8,225
¥
9,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968500
5X8
1袋(500個)
8
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
7,903
¥
8,693
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968509
5X10
1袋(500個)
10
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
8,314
¥
9,145
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968518
5X12
1袋(500個)
12
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
8,929
¥
9,822
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968527
5X14
1袋(500個)
14
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
9,516
¥
10,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968536
5X15
1袋(500個)
15
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
9,965
¥
10,962
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968545
5X16
1袋(500個)
16
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
10,296
¥
11,326
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968561
5X18
1袋(500個)
18
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
10,767
¥
11,844
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968570
5X20
1袋(500個)
20
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
11,285
¥
12,414
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968579
5X25
1袋(200個)
25
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968588
5X30
1袋(200個)
30
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
5,414
¥
5,955
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968597
5X35
1袋(200個)
35
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
6,223
¥
6,845
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968606
5X40
1袋(200個)
40
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
7,056
¥
7,762
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968615
5X45
1袋(200個)
45
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
8,014
¥
8,815
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968631
5X50
1袋(100個)
50
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
4,107
¥
4,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968640
5X55(ゼン
1袋(100個)
55
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
5,158
¥
5,674
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968649
5X60(ゼン
1袋(100個)
60
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
5,785
¥
6,364
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968658
5X65(ゼン
1袋(100個)
65
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
7,276
¥
8,004
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968667
5X70(ゼン
1袋(200個)
70
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
19,227
¥
21,150
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968676
6X8
1袋(500個)
8
3
1
10
4
オープン
¥
11,860
¥
13,046
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968685
6X10
1袋(500個)
10
3
1
10
4
オープン
¥
12,196
¥
13,416
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968701
6X12
1袋(500個)
12
3
1
10
4
オープン
¥
12,887
¥
14,176
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968710
6X14
1袋(400個)
14
3
1
10
4
オープン
¥
10,660
¥
11,726
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968719
6X15
1袋(400個)
15
3
1
10
4
オープン
¥
10,787
¥
11,866
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968728
6X16
1袋(400個)
16
3
1
10
4
オープン
¥
11,227
¥
12,350
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ