大阪魂
GB(+)スリムヘッドコネジ
バスケットに入れる
78
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19969026
3X3
1袋(2000個)
3
1
6
0.8
M3
オープン
¥
13,889
¥
15,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969035
3X4
1袋(2000個)
4
1
6
0.8
M3
オープン
¥
12,638
¥
13,902
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969051
3X5
1袋(2000個)
5
1
6
0.8
M3
オープン
¥
11,705
¥
12,876
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969060
3X6
1袋(2000個)
6
1
6
0.8
M3
オープン
¥
10,698
¥
11,768
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969069
3X8
1袋(2000個)
8
1
6
0.8
M3
オープン
¥
11,407
¥
12,548
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969078
3X10
1袋(2000個)
10
1
6
0.8
M3
オープン
¥
11,407
¥
12,548
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969087
3X12
1袋(1000個)
12
1
6
0.8
M3
オープン
¥
6,049
¥
6,654
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969096
3X14
1袋(1000個)
14
1
6
0.8
M3
オープン
¥
7,654
¥
8,419
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969105
3X15
1袋(1000個)
15
1
6
0.8
M3
オープン
¥
7,654
¥
8,419
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969121
3X16
1袋(1000個)
16
1
6
0.8
M3
オープン
¥
7,654
¥
8,419
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969130
3X18
1袋(500個)
18
1
6
0.8
M3
オープン
¥
4,458
¥
4,904
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969139
3X20
1袋(500個)
20
1
6
0.8
M3
オープン
¥
4,458
¥
4,904
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969148
3X22
1袋(500個)
22
1
6
0.8
M3
オープン
¥
5,163
¥
5,679
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969157
3X25
1袋(500個)
25
1
6
0.8
M3
オープン
¥
5,163
¥
5,679
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969166
3X30
1袋(500個)
30
1
6
0.8
M3
オープン
¥
5,787
¥
6,366
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969175
4X4
1袋(1000個)
4
2
8
0.9
M4
オープン
¥
9,689
¥
10,658
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969191
4X5
1袋(1000個)
5
2
8
0.9
M4
オープン
¥
8,803
¥
9,683
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969200
4X6
1袋(1000個)
6
2
8
0.9
M4
オープン
¥
8,009
¥
8,810
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969209
4X8
1袋(1000個)
8
2
8
0.9
M4
オープン
¥
8,458
¥
9,304
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969218
4X10
1袋(91個)
10
2
8
0.9
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19969227
4X12
1袋(1000個)
12
2
8
0.9
M4
オープン
¥
10,034
¥
11,037
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969236
4X14
1袋(500個)
14
2
8
0.9
M4
オープン
¥
5,727
¥
6,300
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969245
4X15
1袋(500個)
15
2
8
0.9
M4
オープン
¥
5,727
¥
6,300
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969261
4X16
1袋(500個)
16
2
8
0.9
M4
オープン
¥
5,727
¥
6,300
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969270
4X20
1袋(500個)
20
2
8
0.9
M4
オープン
¥
7,240
¥
7,964
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969279
4X22
1袋(500個)
22
2
8
0.9
M4
オープン
¥
8,909
¥
9,800
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969288
4X25
1袋(500個)
25
2
8
0.9
M4
オープン
¥
8,909
¥
9,800
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969297
4X30
1袋(500個)
30
2
8
0.9
M4
オープン
¥
10,329
¥
11,362
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969306
4X35
1袋(200個)
35
2
8
0.9
M4
オープン
¥
4,696
¥
5,166
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969315
4X40
1袋(200個)
40
2
8
0.9
M4
オープン
¥
5,263
¥
5,789
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969331
4X45
1袋(100個)
45
2
8
0.9
M4
オープン
¥
2,914
¥
3,205
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969340
4X50
1袋(100個)
50
2
8
0.9
M4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969349
5X5
1袋(500個)
5
2
9
1
M5
オープン
¥
14,734
¥
16,207
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969358
5X6
1袋(500個)
6
2
9
1
M5
オープン
¥
13,396
¥
14,736
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969367
5X8
1袋(500個)
8
2
9
1
M5
オープン
¥
12,172
¥
13,389
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969376
5X10
1袋(500個)
10
2
9
1
M5
オープン
¥
12,172
¥
13,389
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969385
5X12
1袋(500個)
12
2
9
1
M5
オープン
¥
12,892
¥
14,181
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969401
5X14
1袋(400個)
14
2
9
1
M5
オープン
¥
11,583
¥
12,741
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969410
5X15
1袋(400個)
15
2
9
1
M5
オープン
¥
11,583
¥
12,741
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969419
5X16
1袋(400個)
16
2
9
1
M5
オープン
¥
11,583
¥
12,741
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969428
5X20
1袋(400個)
20
2
9
1
M5
オープン
¥
12,567
¥
13,824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969437
5X22
1袋(300個)
22
2
9
1
M5
オープン
¥
11,067
¥
12,174
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969446
5X25
1袋(300個)
25
2
9
1
M5
オープン
¥
11,067
¥
12,174
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969455
5X30
1袋(300個)
30
2
9
1
M5
オープン
¥
12,969
¥
14,266
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969471
5X35
1袋(200個)
35
2
9
1
M5
オープン
¥
9,174
¥
10,091
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969480
5X40
1袋(150個)
40
2
9
1
M5
オープン
¥
7,518
¥
8,270
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969489
5X45
1袋(150個)
45
2
9
1
M5
オープン
¥
8,280
¥
9,108
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969498
5X50
1袋(100個)
50
2
9
1
M5
オープン
¥
5,947
¥
6,542
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969507
6X8
1袋(400個)
8
2
10
1.2
M6
オープン
¥
15,252
¥
16,777
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19969516
6X10
1袋(400個)
10
2
10
1.2
M6
オープン
¥
15,252
¥
16,777
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ