大阪魂
アロックステン(+)バインドコ
表面処理
アロック
バスケットに入れる
78
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法f(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19969805
2X2
1袋(10000個)
2
1
0.35
0.85
2.2
オープン
¥
146,907
¥
161,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19969821
2X3
1袋(10000個)
3
1
0.35
0.85
2.2
オープン
¥
130,016
¥
143,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19969830
2X4
1袋(10000個)
4
1
0.35
0.85
2.2
オープン
¥
129,827
¥
142,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19969839
2X5
1袋(8000個)
5
1
0.35
0.85
2.2
オープン
¥
102,294
¥
112,523
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19969848
2X6
1袋(8000個)
6
1
0.35
0.85
2.2
オープン
¥
102,369
¥
112,606
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19969857
2X8
1袋(6000個)
8
1
0.35
0.85
2.2
オープン
¥
77,394
¥
85,133
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19969866
2X10
1袋(5000個)
10
1
0.35
0.85
2.2
オープン
¥
66,220
¥
72,842
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19969875
2X12
1袋(4000個)
12
1
0.35
0.85
2.2
オープン
¥
54,434
¥
59,877
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19969891
2.5X3
1袋(6000個)
3
1
0.5
1
2.5
オープン
¥
68,154
¥
74,969
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19969900
2.5X4
1袋(6000個)
4
1
0.5
1
2.5
オープン
¥
66,865
¥
73,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19969909
2.5X5
1袋(5000個)
5
1
0.5
1
2.5
オープン
¥
55,720
¥
61,292
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19969918
2.5X6
1袋(5000個)
6
1
0.5
1
2.5
オープン
¥
56,469
¥
62,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19969927
2.5X8
1袋(4000個)
8
1
0.5
1
2.5
オープン
¥
48,125
¥
52,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19969936
2.5X10
1袋(4000個)
10
1
0.5
1
2.5
オープン
¥
48,049
¥
52,854
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19969945
2.5X12
1袋(3000個)
12
1
0.5
1
2.5
オープン
¥
39,649
¥
43,614
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19969961
3X3
1袋(3000個)
3
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
37,829
¥
41,612
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19969970
3X4
1袋(3000個)
4
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
35,254
¥
38,779
(税込)
翌日出荷
返品不可
19969979
3X5
1袋(2000個)
5
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
22,700
¥
24,970
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19969988
3X6
1袋(41個)
6
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
19969997
3X7
1袋(2000個)
7
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
23,092
¥
25,401
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970006
3X8
1袋(40個)
8
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
19970015
3X10
1袋(2000個)
10
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
23,783
¥
26,161
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970031
3X12
1袋(2000個)
12
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
24,436
¥
26,880
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970040
4X4
1袋(1000個)
4
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
18,369
¥
20,206
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970049
4X5
1袋(1000個)
5
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
17,223
¥
18,945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970058
4X6
1袋(28個)
6
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
19970067
4X7
1袋(1000個)
7
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
16,829
¥
18,512
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970076
4X8
1袋(1000個)
8
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
15,840
¥
17,424
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970085
4X9
1袋(1000個)
9
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
16,914
¥
18,605
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970101
4X10
1袋(1000個)
10
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
16,523
¥
18,175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970110
4X12
1袋(1000個)
12
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
17,465
¥
19,212
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970119
4X13
1袋(500個)
13
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
8,980
¥
9,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970128
4X14
1袋(500個)
14
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
9,429
¥
10,372
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970137
4X15
1袋(500個)
15
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
9,620
¥
10,582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970146
4X16
1袋(500個)
16
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
9,723
¥
10,695
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970155
4X18
1袋(500個)
18
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
10,109
¥
11,120
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970171
4X20
1袋(500個)
20
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
10,427
¥
11,470
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970180
4X25
1袋(500個)
25
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
11,378
¥
12,516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970189
4X28
1袋(500個)
28
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
11,645
¥
12,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970198
4X30
1袋(500個)
30
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
12,289
¥
13,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970207
5X5
1袋(500個)
5
2
1
2.1
5
オープン
¥
13,320
¥
14,652
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970216
5X6
1袋(500個)
6
2
1
2.1
5
オープン
¥
13,249
¥
14,574
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970225
5X8
1袋(500個)
8
2
1
2.1
5
オープン
¥
13,083
¥
14,391
(税込)
翌日出荷
返品不可
19970241
5X10
1袋(500個)
10
2
1
2.1
5
オープン
¥
13,469
¥
14,816
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970250
5X12
1袋(500個)
12
2
1
2.1
5
オープン
¥
13,778
¥
15,156
(税込)
翌日出荷
返品不可
19970259
5X14
1袋(500個)
14
2
1
2.1
5
オープン
¥
14,156
¥
15,572
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970268
5X15
1袋(500個)
15
2
1
2.1
5
オープン
¥
14,738
¥
16,212
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970277
5X16
1袋(500個)
16
2
1
2.1
5
オープン
¥
14,920
¥
16,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970286
5X18
1袋(500個)
18
2
1
2.1
5
オープン
¥
15,540
¥
17,094
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19970295
5X20
1袋(400個)
20
2
1
2.1
5
オープン
¥
11,040
¥
12,144
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ