大阪魂
ホワイトステン(+)バインドコステン
表面処理
ホワイト
全75種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1袋(7個)
1袋(30個)
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(3000個)
75種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法f(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19971361
3X3
1袋(3000個)
3
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
27,945
¥
30,740
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971370
3X4
1袋(3000個)
4
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
24,725
¥
27,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971379
3X5
1袋(2000個)
5
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
16,129
¥
17,742
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971388
3X14
1袋(1000個)
14
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
9,783
¥
10,761
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971397
3X16
1袋(1000個)
16
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
9,952
¥
10,947
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971406
3X18
1袋(1000個)
18
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
10,632
¥
11,695
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971415
3X20
1袋(1000個)
20
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
11,098
¥
12,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971431
3X22
1袋(500個)
22
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
5,718
¥
6,290
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971440
3X25
1袋(500個)
25
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
6,087
¥
6,696
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971449
3X30
1袋(500個)
30
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
7,089
¥
7,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971458
3X35
1袋(500個)
35
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971467
3X40
1袋(500個)
40
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
8,645
¥
9,510
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971476
3X45
1袋(500個)
45
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
9,578
¥
10,536
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971485
3.5X5
1袋(2000個)
5
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
15,327
¥
16,860
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971501
3.5X6
1袋(2000個)
6
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
18,072
¥
19,879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971510
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
16,167
¥
17,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971519
3.5X10
1袋(1000個)
10
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
8,420
¥
9,262
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971528
3.5X12
1袋(1000個)
12
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
9,634
¥
10,597
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971537
3.5X15
1袋(1000個)
15
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
10,325
¥
11,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971546
3.5X16
1袋(1000個)
16
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
9,456
¥
10,402
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971555
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
10,932
¥
12,025
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971571
3.5X25
1袋(800個)
25
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
7,625
¥
8,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971580
3.5X30
1袋(600個)
30
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
6,558
¥
7,214
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971589
4X4
1袋(1000個)
4
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
10,687
¥
11,756
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971598
4X5
1袋(1000個)
5
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
9,567
¥
10,524
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971607
4X7
1袋(1000個)
7
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
9,643
¥
10,607
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971616
4X9
1袋(1000個)
9
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
10,129
¥
11,142
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971625
4X28
1袋(500個)
28
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
7,556
¥
8,312
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971641
4X30
1袋(500個)
30
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
7,220
¥
7,942
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971650
4X35
1袋(200個)
35
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
3,272
¥
3,599
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971659
4X40
1袋(200個)
40
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971668
4X45
1袋(200個)
45
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
5,203
¥
5,723
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971677
4X50
1袋(200個)
50
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
4,129
¥
4,542
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971686
5X5
1袋(500個)
5
2
1
2.1
5
オープン
¥
8,496
¥
9,346
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971695
5X6
1袋(500個)
6
2
1
2.1
5
オープン
¥
8,420
¥
9,262
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971711
5X8
1袋(30個)
8
2
1
2.1
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19971720
5X14
1袋(500個)
14
2
1
2.1
5
オープン
¥
9,303
¥
10,233
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971729
5X15
1袋(500個)
15
2
1
2.1
5
オープン
¥
9,867
¥
10,854
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971738
5X16
1袋(500個)
16
2
1
2.1
5
オープン
¥
10,045
¥
11,050
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971747
5X18
1袋(500個)
18
2
1
2.1
5
オープン
¥
10,647
¥
11,712
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971756
5X20
1袋(400個)
20
2
1
2.1
5
オープン
¥
7,174
¥
7,891
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971765
5X22
1袋(200個)
22
2
1
2.1
5
オープン
¥
4,574
¥
5,031
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971781
5X25
1袋(200個)
25
2
1
2.1
5
オープン
¥
4,496
¥
4,946
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971790
5X28
1袋(200個)
28
2
1
2.1
5
オープン
¥
5,052
¥
5,557
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971799
5X30
1袋(200個)
30
2
1
2.1
5
オープン
¥
5,345
¥
5,880
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971808
5X35
1袋(200個)
35
2
1
2.1
5
オープン
¥
6,256
¥
6,882
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971817
5X40
1袋(200個)
40
2
1
2.1
5
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971826
5X45
1袋(100個)
45
2
1
2.1
5
オープン
¥
3,592
¥
3,951
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971835
6X6
1袋(500個)
6
3
1.3
2.4
6.3
オープン
¥
12,994
¥
14,293
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19971851
6X8
1袋(500個)
8
3
1.3
2.4
6.3
オープン
¥
12,354
¥
13,589
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ