大阪魂
グリーン(+)アプセットコ(3カ-W
バスケットに入れる
68
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19978449
4X4
1袋(2000個)
4
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
9,838
¥
10,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978458
4X5
1袋(2000個)
5
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
14,225
¥
15,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978467
4X6
1袋(1800個)
6
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
11,240
¥
12,364
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978476
4X8
1袋(1600個)
8
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
10,380
¥
11,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978485
4X10
1袋(1300個)
10
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
8,787
¥
9,666
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978501
4X12
1袋(1200個)
12
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
8,816
¥
9,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978510
4X14
1袋(1000個)
14
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
7,852
¥
8,637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978519
4X15
1袋(1000個)
15
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
8,018
¥
8,820
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978528
4X16
1袋(1000個)
16
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
8,205
¥
9,026
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978537
4X18
1袋(800個)
18
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
7,229
¥
7,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978546
4X20
1袋(800個)
20
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
7,229
¥
7,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978555
4X22
1袋(600個)
22
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
6,134
¥
6,747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978571
4X25
1袋(600個)
25
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
6,134
¥
6,747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978580
4X30
1袋(500個)
30
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
5,756
¥
6,332
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978589
5X5
1袋(1000個)
5
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
12,040
¥
13,244
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978598
5X6
1袋(1000個)
6
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
9,354
¥
10,289
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978607
5X8
1袋(1000個)
8
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
9,054
¥
9,959
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978616
5X12
1袋(800個)
12
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978625
5X14
1袋(600個)
14
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
6,296
¥
6,926
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978641
5X15
1袋(43個)
15
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19978650
5X16
1袋(600個)
16
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
6,547
¥
7,202
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978659
5X18
1袋(500個)
18
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
5,812
¥
6,393
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978668
5X20
1袋(500個)
20
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978677
5X22
1袋(800個)
22
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
11,247
¥
12,372
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978686
5X25
1袋(700個)
25
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
9,840
¥
10,824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978695
5X30
1袋(500個)
30
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
7,645
¥
8,410
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978711
6X6
1袋(600個)
6
3
1
10
4
オープン
¥
7,925
¥
8,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978720
6X8
1袋(600個)
8
3
1
10
4
オープン
¥
7,925
¥
8,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978729
6X10
1袋(500個)
10
3
1
10
4
オープン
¥
6,525
¥
7,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978738
6X14
1袋(400個)
14
3
1
10
4
オープン
¥
6,020
¥
6,622
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978747
6X16
1袋(400個)
16
3
1
10
4
オープン
¥
6,125
¥
6,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978756
6X18
1袋(350個)
18
3
1
10
4
オープン
¥
5,725
¥
6,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978765
6X20
1袋(28個)
20
3
1
10
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19978781
6X22
1袋(450個)
22
3
1
10
4
オープン
¥
8,054
¥
8,859
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978790
6X25
1袋(400個)
25
3
1
10
4
オープン
¥
7,158
¥
7,874
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978799
6X30
1袋(350個)
30
3
1
10
4
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978808
6X35
1袋(300個)
35
3
1
10
4
オープン
¥
8,758
¥
9,634
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978817
6X40
1袋(250個)
40
3
1
10
4
オープン
¥
8,074
¥
8,881
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978826
6X45
1袋(220個)
45
3
1
10
4
オープン
¥
7,480
¥
8,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978835
6X50
1袋(200個)
50
3
1
10
4
オープン
¥
7,747
¥
8,522
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978851
8X10
1袋(250個)
10
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
7,172
¥
7,889
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978860
8X14
1袋(200個)
14
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
5,927
¥
6,520
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978869
8X16
1袋(15個)
16
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19978878
8X18
1袋(180個)
18
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
6,116
¥
6,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978887
8X20
1袋(13個)
20
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19978896
8X22
1袋(250個)
22
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
9,280
¥
10,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978905
8X30
1袋(200個)
30
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
8,212
¥
9,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978921
8X35
1袋(170個)
35
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
8,440
¥
9,284
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978930
8X40
1袋(150個)
40
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
8,045
¥
8,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19978939
8X45
1袋(130個)
45
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
7,465
¥
8,212
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ